항목 | 드롭 인 앵커 |
앵커 직경 | 1" |
앵커 길이 | 2 1 / 2 " |
앵커 재료 | 강철 |
볼트 직경 | 에 5 / 8 |
드릴 비트 크기 | 에 7 / 8 |
드라이브 도구 | 4CB96 |
드롭인 앵커 유형 | 비 플랜지 |
패스너 마감 | 아연 도금 |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 강철 |
최소 구멍 깊이 | 2 1/2 인치 |
스레드 깊이 | 1" |
스레드 크기 | 5 / 8 "-11 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 7,440 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 8,640 |
선박 중량 (kg) | 3.76 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.