항목 | 드롭 인 앵커 |
앵커 직경 | 1" |
앵커 길이 | 2-1 / 2 " |
앵커 재료 | 강철 |
볼트 직경 | 5 / 8 " |
드릴 비트 크기 | 7 / 8 " |
드라이브 도구 | 3A498 |
드롭인 앵커 유형 | 플랜지 |
마감재 | 아연 도금 |
길이 | 2.5 " |
자재 | 아연도 금강 |
최소 구멍 깊이 | 2-1 / 2 " |
스레드 깊이 | 1" |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
타입 | 플랜지 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 7440 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 8640 |
선박 중량 (kg) | 3.87 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | VN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.