DAYTON 컴팩트 에어커튼
스타일 | 모델 | 풍량 | 맥스. 암페어 | 최대 RPM | 모터 HP | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HZ94 | 1050 / 790cfm | 1.1 | 1700 | 1/10 | 36 " | ₩ 1,221,255 | |
A | 4 년 | 1200 / 900cfm | 1.6 | 1600 | 1/8 | 42 " | ₩ 886,935 | |
A | 4HZ95 | 1350 / 1010cfm | 1.6 | 1600 | 1/8 | 48 " | ₩ 983,902 | |
A | 4 년 | 1700 / 1280cfm | 1.9 | 1600 | 1/8 | 60 " | ₩ 1,142,750 |
소형 에어 커튼
Dayton 소형 에어 커튼은 트랜섬, 드라이브 스루 창 및 기타 유사한 개구부에서 열 장벽 역할을 하여 먼지, 연기 및 곤충이 시설에 들어오는 것을 방지합니다. 이 장치에는 최적의 공기 흐름을 위해 완전히 밀폐된 모터 어셈블리가 있는 송풍기가 있습니다. 출입구 또는 적재 구역과 같은 입구 위에 배치되어 방해받지 않는 시야 또는 개구부를 통한 통행에 대한 온도 장벽을 만듭니다. 1/8 및 1/10 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 소형 에어 커튼 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PAPR 및 공급 된 에어 후드 및 헬멧
- 퓨즈 감속기
- 열전쌍 프로브
- 수축 랩 튜브
- 알루미늄 튜브 피팅
- 물걸레밀대/버킷
- 커플링 및 어답터
- 측정 장비
- 도어록 및 데드 볼트
- 진동기
- SQUARE D LHL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- THOMAS & BETTS RA857 시리즈 링 터미널
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 4-40 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x Fipt
- MARTIN SPROCKET 고정 방전 스텁, 일반
- Arrow Pneumatics 건조제 필터
- COAXSHER LL 여성 와일드랜드 파이어 팬츠
- SPEEDAIRE 스로틀 밸브
- WEG DC 영구 자석 모터
- VESTIL AF 시리즈 A-프레임 카트