항목 | 로우 프로파일 에어 커튼 |
대기 속도 | 1800 / 1350fpm |
풍량 | 1050 / 790cfm |
dBA @ 10 피트 | 66 |
깊이 | 6.75 " |
높이 | 7.375 " |
주택 컬러 | 옅게 그을린 |
주택 자재 | 그린 스틸 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 1.1 |
맥스. 문 폭 | 3 피트 |
맥스. 장착 높이 | 8 피트 |
최대 RPM | 1700 |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 HP | 1/10 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
모터 수 | 1 |
속도의 수 | 2 |
상 | 1 |
UPC | 190735326510 |
전압 | 120 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | TH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.