FERNCO 차폐형 전환 커플링
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3001-110 | 1-1 / 2 "X 1" | 1-63/64" x 1-9/64" | 2 13 / 64 " | 140도 F | ₩ 34,160 | |
B | 3001-1125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-63/64" x 1-9/64" | 1 27 / 64 " | 140도 F | ₩ 29,102 | |
C | 3000-215 | 1-1 / 2 "X 2" | 1-29/64" x 1-63/64" | 2 9 / 64 " | 180도 F | ₩ 25,830 |
차폐 전환 커플링
Fernco 차폐형 전환 커플링은 강철, 주철, 플라스틱, 구리 및 관형 배관/튜빙을 지상, 환기/폐기물 배수 용도로 연결하도록 설계되었습니다. 전단력에 저항하고 오래 지속되는 연결을 만들기 위한 스테인리스 스틸 쉴드 및 밴드 클램프가 특징입니다. 또한 최대 4.3 PSI 압력까지 누출 방지 밀봉을 보장하는 네오프렌 개스킷이 특징입니다. 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 및 1-1/2 x 1인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 광범위한 ASTM 및 CSA 인증 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교통 안전 조끼
- 재생 식 송풍기 입구 필터
- 파워 스테이크 및 원격 제어 콘센트
- 반도체 테스터
- 킬른 모터
- 수공구 키트
- 에어필터
- 고정용공구
- 리니어 모션
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- EATON 회로 차단기, CHB 시리즈, 볼트 장착형
- SCHLAGE 전자 열쇠가없는 자물쇠
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 부싱 도구
- ALLEGRO SAFETY Y- 덕트 커넥터
- INSTOCK 실험실 유틸리티 카트, 회색, 36-7/8인치 높이
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, SR 나사산 끝단, FKM
- SPEARS VALVES 일정 80 PVC 특수 강화 일체형 파이프 플랜지, SR Fipt SS 칼라
- AIRMASTER FAN 과부하 보호 장치가 있는 수동 모터 스타터
- MOODY TOOL 스크 라이버
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, CDVS 단일 감속 감속기