플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1PYU2 크롬 도금 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/4 In | AB2ZKG

APPROVED VENDOR 1PYU2 크롬 도금 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/4 In

재고 있음 있음
항목: AB2ZKG 모델: 1PYU2

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 95,725 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질크롬 도금 황동
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질크롬 도금 황동
바디 스타일인라인
연결 유형FNPT x FNPT
손잡이 재질비닐 그립이있는 스테인리스 스틸
최대. 압력900psi CWP
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기1.25 "
포트가득 찬
시트 재질PTFE
줄기 재질황동
줄기 유형분출 증거
온도. 범위-40도 ~ 400도 F
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.81
선박 높이 (cm)5.84
선박 길이 (cm)17.27
선박 폭 (cm)10.41
HS 코드8481801085
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델손잡이 재질핸들 타입파이프 크기가격
승인된 공급업체 1PYT6 크롬 도금 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/4 In | AB2ZKB 1PYT6비닐 그립이있는 스틸지레1 / 4 "₩ 17,027
승인된 공급업체 1PYT7 크롬 도금 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/8 In | AB2ZKC 1PYT7비닐 그립이있는 스틸지레3 / 8 "₩ 17,762
승인된 공급업체 1PYT8 크롬 도금 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/2 In | AB2ZKD 1PYT8비닐 그립이있는 스틸지레1 / 2 "₩ 19,547
승인된 공급업체 1PYT9 크롬 도금 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In | AB2ZKE 1PYT9비닐 그립이있는 스틸지레3 / 4 "₩ 37,957
승인된 공급업체 1PYU1 크롬 도금 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1 In | AB2ZKF 1퓨1비닐 그립이있는 스틸지레1"₩ 56,140
승인된 공급업체 1PYU3 크롬 도금 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/2 In | AB2ZKH 1퓨3비닐 그립이있는 스테인리스 스틸-1.5 "₩ 127,435
승인된 공급업체 1PYU4 크롬 도금 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 2 In | AB2ZKJ 1PYY7 1퓨4비닐 그립이있는 스테인리스 스틸-2"₩ 185,517

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1PYU2 크롬 도금 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/4 In
₩ 95,725 /단위