항목 | 드럼 디 헤더 |
색상 | 검정 |
깊이 | 12 " |
손잡이 길이 | 6" |
높이 | 18 " |
길이 | 12 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
조작 | 수동 래칫 스타일 |
뚜껑을 자르기 위해 패스 | 3 ~ 5 |
전원 | Manual |
교체 가능한 블레이드 | 가능 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8467290090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.