WESCO CPII 로우보이 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 포크 길이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 278136 | 4400의 파운드 | 36 " | 51 " | 21 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 1,349,345 | |
A | 278148 | 4400의 파운드 | 48 " | 51 " | 21 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 1,337,890 | |
A | 278142 | 4400의 파운드 | 42 " | 51 " | 21 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 1,355,416 | |
A | 278748 | 4400의 파운드 | 48 " | 63 " | 27 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 1,364,236 |
CPII 로우보이 팔레트 트럭
Wesco CPII 로우보이 팔레트 트럭은 창고, 조립 라인 또는 처리 시설에서 팔레트를 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 팔레트 트럭의 로우보이 디자인과 7인치 포크 너비는 로우 프로파일 스키드에 적합하고 각각 하중의 균형을 맞추기에 충분한 표면적을 제공합니다. 이 장치는 7인치 몰드온 폴리우레탄 스티어링 휠, 2인치 스틸 로드 휠 및 180도 스티어링 반경 설계와 통합되어 있습니다. 최대 적재 용량이 4400lb인 이 로우보이 팔레트 트럭은 36~48인치 범위의 포크 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레이트 캐스터
- 잠금 걸쇠
- TIG 용접 액세서리
- 스팀 호스
- 포크 커버
- 실험실 장비
- 수레 및 수레 액세서리
- 가스히터 관련
- 드럼
- 실험실 여과
- QMARK 변압기
- TORK 광 제어, 고정, 1/2 "도관 마운팅
- ARMOR PROTECTIVE PACKAGING 보호 포장 필름 블루
- DAYTON 모터 장착 링
- NOTRAX Diamond Flex FR 건조 지역 매트
- UNISTRUT 스터드 너트
- AMS 5/8 인치 스레드 토양 오거 키트
- AME INTERNATIONAL SpinePlus 임팩트 소켓
- ENM 아워미터
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기