항목 | 드럼 디 헤더 |
CFM | 25 CFM |
색상 | 노란색 |
깊이 | 17 " |
유량 | 25 CFM |
기어 감속기 | 30:1 |
높이 | 25 " |
길이 | 17 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 1 / 2 hp |
모터 유형 | 4 베인 가역 |
조작 | 비행기 |
뚜껑을 자르기 위해 패스 | 1 ~ 2 |
전원 | 비행기 |
압력 | 60 ~ 100 psi |
PSI | 60-100 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8467290090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.