항목 | 드럼 디 헤더 |
블레이드 소재 | 강철 |
색상 | 은 |
건설 | 단조 헤드 |
깊이 | 3" |
처리 | 고무 그립이있는 스틸 튜브 |
손잡이 길이 | 5" |
높이 | 14 " |
길이 | 3" |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 단조 헤드 |
드럼 용량을 엽니다 | 30, 55 갤런 |
Pails 용량 열기 | 5 갤런 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-d-head-1.pdf |
래칫 드라이브 | 1 / 2 " |
교체 가능한 블레이드 | 가능 |
타입 | 래칫 드라이브 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.93 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 38.35 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8203300000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFCW | 2" | 1.5 " | 브론즈 | 2" | ₩ 779,596 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.