RULAND MANUFACTURING XNUMX빔 커플링, MW 시리즈
스타일 | 모델 | 맥스. 온도 범위 (F) | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWC25-6-6-A | 225 학위 | 6의 mm X 6 mm | 30mm | 6 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,757 | |
A | MWC25-10-6-A | 225 학위 | 10의 mm X 6 mm | 25mm | 6 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,757 | |
A | MWC15-5-5-A | 225 학위 | 5의 mm X 5 mm | 20mm | 5 mm | 15mm | 22mm | M2mm | MWC15 | ₩ 98,000 | |
B | MWC30-5 / 8 "-8MM-A | 225 학위 | 5/8x8mm | 15mm | 8 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 150,290 | |
A | MWC15-3 / 16 "-4MM-A | 225 학위 | 3/16x4mm | 15mm | 4mm | 15mm | 22mm | M2mm | MWC15 | ₩ 97,492 | |
C | MWC30-3 / 8 "-9MM-A | 225 학위 | 3/8x9mm | 30mm | 9mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
A | MWC25-10-8-A | 225 학위 | 10의 mm X 8 mm | 25mm | 8 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,757 | |
C | MWC30-12MM-3/8"-A | 225 학위 | 12mm x 3/8 " | 30mm | 8 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 175,105 | |
A | MWC25-10-7-A | 225 학위 | 10의 mm X 7 mm | 25mm | 7mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,389 | |
C | MWC30-12-12-A | 225 학위 | 12의 mm X 12 mm | 25mm | 12 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,772 | |
A | MWC20-6-4-A | 225 학위 | 6의 mm X 4 mm | 25mm | 4mm | 20 mm | 28mm | M3mm | MWC20 | ₩ 111,545 | |
C | MWC30-11MM-3/8"-A | 225 학위 | 11mm x 3/8 " | 25mm | 6 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
C | MWC30-11-8-A | 225 학위 | 11의 mm X 8 mm | 20mm | 8 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
A | MWC25-7MM-1/4"-A | 225 학위 | 7mm x 1/4 " | 30mm | 10mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,389 | |
A | MWC30-1 / 2 "-10MM-A | 225 학위 | 1/2x10mm | 30mm | 10mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
A | MWC25-9-9-A | 225 학위 | 9의 mm X 9 mm | 30mm | 9mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,389 | |
A | MWC25-9-6-A | 225 학위 | 9의 mm X 6 mm | 30mm | 6 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,389 | |
A | MWC25-8-8-A | 225 학위 | 8의 mm X 8 mm | 30mm | 8 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,757 | |
A | MWC25-8-7-A | 225 학위 | 8의 mm X 7 mm | 30mm | 7mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,389 | |
A | MWC20-5-4-A | 225 학위 | 5의 mm X 4 mm | 25mm | 4mm | 20 mm | 28mm | M3mm | MWC20 | ₩ 111,545 | |
A | MWC20-6-5-A | 225 학위 | 6의 mm X 5 mm | 25mm | 5 mm | 20 mm | 28mm | M3mm | MWC20 | ₩ 111,545 | |
A | MWC25-1 / 4 "-6MM-A | 225 학위 | 1/4x6mm | 25mm | 6 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 101,080 | |
B | MWC30-5 / 8 "-9MM-A | 225 학위 | 5/8x9mm | 15mm | 9mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 150,290 | |
A | MWC20-4-4-A | 225 학위 | 4의 mm X 4 mm | 20mm | 4mm | 20 mm | 28mm | M3mm | MWC20 | ₩ 111,545 | |
A | MWC25-3 / 8 "-9MM-A | 225 학위 | 3/8x9mm | 30mm | 9mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 78,802 | |
A | MWC25-3 / 8 "-8MM-A | 225 학위 | 3/8x8mm | 30mm | 8 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,495 | |
A | MWC25-3 / 8 "-6MM-A | 225 학위 | 3/8x6mm | 30mm | 6 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,389 | |
B | MWC30-9-9-A | 225 학위 | 9의 mm X 9 mm | 20mm | 9mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
B | MWC30-8-8-A | 225 학위 | 8의 mm X 8 mm | 15mm | 8 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
A | MWC15-4-4-A | 225 학위 | 4의 mm X 4 mm | 15mm | 4mm | 15mm | 22mm | M2mm | MWC15 | ₩ 98,000 | |
A | MWC15-4-3-A | 225 학위 | 4의 mm X 3 mm | 15mm | 3 mm | 15mm | 22mm | M2mm | MWC15 | ₩ 98,000 | |
A | MWC25-10-9-A | 225 학위 | 10의 mm X 9 mm | 25mm | 9mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 110,407 | |
C | MWC30-11-9-A | 225 학위 | 11의 mm X 9 mm | 25mm | 9mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
C | MWC30-10-8-A | 225 학위 | 10의 mm X 8 mm | 15mm | 8 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
C | MWC30-1 / 2 "-11MM-A | 225 학위 | 1/2x11mm | 15mm | 11 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
A | MWC25-9-7-A | 225 학위 | 9의 mm X 7 mm | 30mm | 7mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,389 | |
A | MWC25-8-6-A | 225 학위 | 8의 mm X 6 mm | 30mm | 6 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,757 | |
A | MWC25-7-7-A | 225 학위 | 7의 mm X 7 mm | 30mm | 7mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,389 | |
A | MWC25-7-6-A | 225 학위 | 7의 mm X 6 mm | 30mm | 6 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,389 | |
A | MWC25-10MM-1/4"-A | 225 학위 | 10mm x 1/4 " | 25mm | 0.25 " | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,389 | |
A | MWC25-3 / 8 "-7MM-A | 225 학위 | 3/8x7mm | 30mm | 7mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,389 | |
C | MWC30-1 / 2 "-9MM-A | 225 학위 | 1/2x9mm | 15mm | 9mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
A | MWC20-6MM-3/16"-A | 225 학위 | 6mm x 3/16 " | 25mm | 6 mm | 20 mm | 28mm | M3mm | MWC20 | ₩ 111,212 | |
C | MWC30-12-11-A | 225 학위 | 12의 mm X 11 mm | 25mm | 11 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
B | MWC30-5 / 8 "-11MM-A | 225 학위 | 5/8x11mm | 15mm | 11 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 150,290 | |
A | MWC15-3-3-A | 225 학위 | 3의 mm X 3 mm | 15mm | 3 mm | 15mm | 22mm | M2mm | MWC15 | ₩ 98,000 | |
C | MWC30-5 / 8 "-10MM-A | 225 학위 | 5/8x10mm | 30mm | 10mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 150,290 | |
A | MWC15-3 / 16 "-3MM-A | 225 학위 | 3/16x3mm | 15mm | 3 mm | 15mm | 22mm | M2mm | MWC15 | ₩ 97,492 | |
C | MWC30-3 / 8 "-8MM-A | 225 학위 | 3/8x8mm | 30mm | 8 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
A | MWC20-6-6-A | 225 학위 | 6의 mm X 6 mm | 25mm | 6 mm | 20 mm | 28mm | M3mm | MWC20 | ₩ 111,545 | |
C | MWC30-12-9-A | 225 학위 | 12의 mm X 9 mm | 30mm | 9mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
C | MWC30-12-8-A | 225 학위 | 12의 mm X 8 mm | 25mm | 8 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
C | MWC30-12-10-A | 225 학위 | 12의 mm X 10 mm | 25mm | 10mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
B | MWC30-9-8-A | 225 학위 | 9의 mm X 8 mm | 20mm | 8 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
C | MWC30-11-11-A | 225 학위 | 11의 mm X 11 mm | 20mm | 11 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
C | MWC30-11-10-A | 225 학위 | 11의 mm X 10 mm | 20mm | 10mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
C | MWC30-10-9-A | 225 학위 | 10의 mm X 9 mm | 20mm | 9mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 164,535 | |
C | MWC30-10-10-A | 225 학위 | 10의 mm X 10 mm | 15mm | 10mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
C | MWC30-1 / 2 "-8MM-A | 225 학위 | 1/2x8mm | 15mm | 8 mm | 30mm | 38mm | M4mm | MWC30 | ₩ 174,947 | |
A | MWC25-9MM-1/4"-A | 225 학위 | 9mm x 1/4 " | 30mm | 8 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 117,389 | |
A | MWC25-9-8-A | 225 학위 | 9의 mm X 8 mm | 30mm | 8 mm | 25 mm | 30mm | M3mm | MWC25 | ₩ 100,730 |
XNUMX빔 커플링, MW 시리즈
Ruland Manufacturing MW 시리즈 7075빔 커플링은 섬세한 부품을 사용하는 엔코더 및 타코미터용으로 설계되었습니다. 이러한 장치는 낮은 반경 방향 힘과 효율적인 성능을 위해 구성 요소에 작은 베어링이 함께 제공됩니다. 그들은 베어링 하중을 줄이는 추가 유연성을 제공합니다. MW 시리즈 플렉시블 커플링은 제한된 공간에 맞는 컴팩트한 디자인이 특징이며 기존 장비에 쉽게 개조할 수 있습니다. 그들은 훌륭한 토크 기능과 낮은 와인드업을 제공하기 위한 나선형 절단 패턴을 가지고 있습니다. 이 커플링은 경량 및 저관성을 위한 단일 303 알루미늄 또는 토크 향상을 위한 XNUMX 스테인리스 스틸로 제작됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 흙손
- 테스트 및 배양 튜브
- 교정 가스
- 디스펜서
- 가스 유닛 히터
- 연마 액세서리
- 스트레인 릴리프
- 도르래 및 풀리
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 연못 액세서리
- MORSE DRUM 브래킷 조립 키트
- DAYTON 드럼 믹서, 1/2 HP, 316 스테인리스 스틸
- MOODY TOOL 일자 드라이버 블레이드
- BRADY B-427 비닐 와이어 및 케이블 마커
- SUPER-STRUT Supermag 시리즈 채널 사각 와셔
- BENCHMARK SCIENTIFIC Sure Temp 시리즈 CO2 인큐베이터용 추가 선반
- SPEARS VALVES PVC 및 CPVC 웨이퍼 버터플라이 밸브 점검 키트, EPDM
- KERN AND SOHN 346-7 시리즈 헤비 듀티 테스트 분동
- CAMLOCK FITTINGS 감속기
- MORSE DRUM 웜 기어