TRITAN 2볼트 플랜지 마운트 베어링
필터
마침 : 그린 , 하우징 재질: 주철 , 재료 삽입: 52100 크롬 스틸 , 잠금 유형: 편심 잠금 칼라 , 윤활: Shell Alvania RL2 또는 NLGI # 2 동등 , 온도. 범위: -40도 ~ 250도 F
스타일 | 모델 | 정적 부하 용량 | 볼트 크기 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SALF204-12G | 1494의 파운드 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2877의 파운드 | 71.5mm | 10mm | 90mm | 61mm | ₩ 40,022 | |
A | SAFL205-16G | 1764의 파운드 | 3 / 8 " | 1" | 3147의 파운드 | 99mm | 42.9mm | 130mm | 68mm | ₩ 42,367 | |
A | SALF205-16G | 1764의 파운드 | 5 / 16 " | 1" | 3147의 파운드 | 76mm | 11mm | 95mm | 64mm | ₩ 42,945 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 드릴
- 분할 끝 공백
- 로타리 스크류 공기 압축기
- 물 탱크
- 스프레이 접착제
- 컨베이어
- 견과류
- 구조 프레임 시스템
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 매장 가능한 가스
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 재실 센서용 어댑터 허브
- OSG VC-21 스트레이트 플루트 탭, TiCN 마감
- HYDE 해머 스크레이퍼
- ZURN 풋 페달, 브랜드 Zurn에 적합
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 운송 트럭
- WATTS 100XL 시리즈 온도 및 압력 릴리프 밸브
- MARATHON MOTORS 농장 의무/농업용 모터, 단상, TEAO, 직접 구동 볼트, XNUMX단 속도
- KERN AND SOHN TVP 시리즈 거리 테스트 스탠드
- HALLOWELL 볼트리스 선반
- AKRO-MILS 빈 분할기