MARATHON MOTORS 농장용/농업용 모터, 단상, TEAO, 다이렉트 드라이브 스루 볼트, XNUMX단 변속
필터
문장: 공 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: ㅁㄴㅇㄹ , 마치다: 회색 , 프레임 재질: 압연 강 ,Hz: 60 , 절연 등급: B , 모터 응용: 농장 의무 , 모터 디자인: 분할 위상 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 장착 위치: 수평 , 모터 샤프트 설계: 평면 , 모터 서브 애플리케이션: 가금류 팬 , 모터 열 보호: 자동차 , 명판 RPM: 1725/1140 , 단계: 1 , RPM 범위: 1701-1800 , 서비스 요소: 1.00 , 축 직경: 1 / 2 " , 축 길이: 2 9 / 16 " , 열 보호: 자동차 , 전압: 115
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048S17T366 | 48 | 4.1 / 2.5 | 1 / 4, 1 / 12 | 8.5 " | 62% | 11 1 / 16 " | ₩ 580,142 | |
B | 048S17T365 | 48Y | 5.3 / 2.9 | 1 / 3, 1 / 8 | 8.75 " | 64% | 11 15 / 16 " | ₩ 681,747 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 퓨즈 풀러
- 롤러
- HVAC 브러시
- 와이어 랩 도구 액세서리
- I- 빔 및 컬럼 보호기
- 절단 도구
- 장비
- 컨베이어
- 사다리/플랫폼/비계
- 연마 숫돌
- VNE STAINLESS 동등한 티
- GEORG FISCHER 티, PVC
- GREENLEE 동축 케이블 스트리퍼
- SALSBURY INDUSTRIES 클러스터 박스 유닛 받침대
- ULLMAN DEVICES 텔레 스코핑 검사 거울 7/8 인치
- MILWAUKEE VALVE 20 시리즈 볼 밸브
- MAIN FILTER INC. 회전식 필터, 유리, 5미크론, Buna Seal
- APPROVED VENDOR 드럼 도둑
- HUMBOLDT 휴대용 벤치 플랫폼 저울
- SMC VALVES C85 시리즈 원형 몸체 실린더