항목 | 가금류 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 회색 |
Frame | 48Y |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 5.3 / 2.9 |
HP | 1 / 3, 1 / 8 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 8.75 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 가금류 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1725/1140 |
공칭 효율성 | 64% |
전체 길이 | 11 15 / 16 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 2 9 / 16 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 17.63 |
선박 길이 (cm) | 33.66 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048S17T366 | 48 | 4.1 / 2.5 | 1 / 4, 1 / 12 | 8.5 " | 62% | 11 1 / 16 " | ₩ 580,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.