WATTS 100XL 시리즈 온도 및 압력 릴리프 밸브
필터
바디 재질 : 황동 , 방전 용량: 105000 ㅋ , 입구 연결: 수나사 , 인레트 크기: 3 / 4 " , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 수나사 , 제조사 시리즈: 100XL , 콘센트 연결: 암나사 , 콘센트 크기: 3 / 4 " , 출구 유형: 암나사 , 압력 범위: 75 ~ 150 psi , 릴리프 온도: 210도 에프 , 온도 조절 장치 재질: 구리 , 스레드 유형: NPT , 유형: 도매에서 소매로
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 릴리프 압력 | 생크 길이 | 온도 조절기 프로브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100XL-100180-Z11 | 180 ° F | 113의 PSI | 150 년 Psi | 1 1 / 8 " | 3" | ₩ 77,784 | |
B | 100XL4Z11 150180 3/4 | 180도 F | - | 150 년 Psi | 1 1 / 8 " | - | ₩ 77,784 | |
C | DP100XL-TT-150210 | 210 ° F | 150의 PSI | 150 년 Psi | 1 1 / 8 " | 3" | ₩ 210,700 | |
C | 100XL-BP-150210 | 210 ° F | 150의 PSI | 150 년 Psi | 1 1 / 8 " | 3" | ₩ 53,480 | |
A | 100XL-090210 | 210 ° F | 90의 PSI | 90 년 Psi | 1 1 / 8 " | 3" | ₩ 90,776 | |
C | 100XL-125210 | 210 ° F | 125의 PSI | 125의 PSI | 1.1875 " | 4" | ₩ 47,012 | |
D | 100XL-8-125210 | 210 ° F | 125의 PSI | 125의 PSI | 1 1 / 8 " | 8" | ₩ 82,460 | |
C | 100XL-175-210 | 210 ° F | 175 PSI | 175 년 Psi | 1 1 / 8 " | 3" | ₩ 42,616 | |
D | 100XL-8-175210 | 210 ° F | 175 PSI | 175 년 Psi | 1 1 / 8 " | 8" | ₩ 99,932 | |
C | 100XL-075210 | 210 ° F | 75 PSI | 75 년 Psi | 1 1 / 8 " | 3" | ₩ 52,416 | |
D | 100XL-8-100210 | 210 ° F | 100 PSI | 100 년 Psi | 1 1 / 8 " | 8" | ₩ 95,368 | |
B | 100XL-100210 3/4 | 210도 F | - | 100 년 Psi | 1 1 / 8 " | - | ₩ 73,472 | |
E | L100XLM7-3-125210 3/4 | 210도 F | - | 125의 PSI | 2 1 / 8 " | - | ₩ 89,124 | |
E | L100XL-100210 3/4 | 210도 F | - | 100 년 Psi | - | - | ₩ 89,124 | |
B | 100XL-150 3/4 | 210도 F | - | 150 년 Psi | 1 1 / 8 " | - | ₩ 35,644 | |
F | 100XL-8-150210 3/4 | 210도 F | - | 150 년 Psi | 1.1875 " | - | ₩ 51,296 | |
G | LLL100XL-2M7-150210 3/4 | 210도 F | - | 150 년 Psi | - | - | ₩ 67,536 | |
B | 100XL-B-150210 3/4 | 210도 F | - | 150 년 Psi | 1 1 / 8 " | - | ₩ 62,188 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 풀 스위치
- 퓨즈 블록
- 브레이크 및 클러치
- 응급 눈 세척 및 샤워 액세서리
- 카펫 솔기 바인더
- 발전기
- 압력/온도제어밸브
- 도구 보유
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 사서함 및 게시물
- PANDUIT 월 제이 훅
- MONOPRICE 카테고리 6 음성 및 데이터 패치 코드
- WESTWARD 실버/데밍 드릴, 코발트 스틸, 118도
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 교체 상부 밸브 블록
- BUSSMANN TPL 계열 특수 퓨즈
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 원스텝 RT-PCR 키트
- WATTS 수압 조절기
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 3방향 수직 전체 포트 볼 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
- SPEARS VALVES Y 체크 밸브 시트 및 O 링 수리 키트, FKM O-링이 있는 트루 유니온
- NIBCO 조합 감소 티-와이, PVC