그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
방전 용량 | 105000 ㅋ |
인 레트 연결 | 수나사 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 수나사 |
최대 온도 | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 113의 PSI |
Mfr. 시리즈 | 100XL |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 75 ~ 150 psi |
릴리프 압력 | 150 년 Psi |
릴리프 온도 | 210도 에프 |
생크 길이 | 1 1 / 8 " |
온도 조절기 프로브 길이 | 3" |
나사 유형 | NPT |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 릴리프 압력 | 생크 길이 | 온도 조절기 프로브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100XL-BP-150210 | 210도 에프 | 150의 PSI | 150 년 Psi | 1 1 / 8 " | 3" | ₩ 53,480 | ||
L100XLM7-3-125210 3/4 | 210도 F | - | 125의 PSI | 2 1 / 8 " | - | ₩ 89,124 | ||
DP100XL-TT-150210 | 210도 에프 | 150의 PSI | 150 년 Psi | 1 1 / 8 " | 3" | ₩ 210,700 | ||
LLL100XL-2M7-150210 3/4 | 210도 F | - | 150 년 Psi | - | - | ₩ 67,536 | ||
100XL-175-210 | 210도 에프 | 175 PSI | 175 년 Psi | 1 1 / 8 " | 3" | ₩ 42,616 | ||
100XL-8-175210 | 210도 에프 | 175 PSI | 175 년 Psi | 1 1 / 8 " | 8" | ₩ 99,932 | ||
100XL-125210 | 210도 에프 | 125의 PSI | 125의 PSI | 1.1875 " | 4" | ₩ 47,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.