항목 | 콤비네이션 소프트 스타터 |
입력 제어 신호 수락 | 원격 접촉처 |
제어 방법 | 조정 가능한 다이얼 |
제어 유형 | 2 단계 |
깊이 | 7.09 " |
디스플레이 | 아니 |
제동 | 아니 |
외함 유형 | UL 유형 1,3R, 4,4X, 12 |
높이 | 13.3 " |
HP @ 3 상-230V | 2 |
HP @ 3 상-460V | 3 |
입력 전압 | 240/480Hz에서 50/60VAC |
키패드 잠금 | 인클로저 자물쇠 |
맥스. HP | 2/3 |
맥스. 출력 암페어 | 7 |
NEMA 평가 | 1, 3R, 4, 4X, 12 |
출력 전류 | 7A |
Output Voltage | 240/480Hz에서 50/60VAC |
상 | 3 |
단락 회로 보호 | 자체 보호 14 x FLA |
시작 / 중지 제어 | 핸즈 / 오프 / 자동 |
토크 시작 | 최대 400 % FLC 허용 |
타입 | 우회로 |
폭 | 11.3 " |
선박 중량 (kg) | 6.95 |
선박 높이 (cm) | 26.42 |
선박 길이 (cm) | 45.47 |
선박 폭 (cm) | 40.39 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | US |
모델 | 출력 전류 | 깊이 | 높이 | 폭 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-460V | 항목 | 맥스. HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FDU4 | 9A | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 2 | 5 | 콤비네이션 소프트 스타터 | 2/5 | ₩ 4,794,580 | |
6FDU5 | 12 | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 3 | 7.5 | 콤비네이션 소프트 스타터 | 3/7.5 | ₩ 5,375,807 | |
6FDU6 | 16 | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 5 | 10 | 콤비네이션 소프트 스타터 | 5/10 | ₩ 5,428,290 | |
6FDU8 | 24 | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 7.5 | 15 | 콤비네이션 소프트 스타터 | 7.5/15 | ₩ 5,874,085 | |
6FDU9 | 32 | 7.09 " | 13.3 " | 11.3 " | 10 | 20 | 콤비네이션 소프트 스타터 | 10/20 | ₩ 5,636,330 | |
6GDW3 | 40 | 11.08 " | 19.3 " | 17.3 " | 10 | 30 | 소프트 스타트 조합 | 10/30 | ₩ 10,287,917 | |
6GDW4 | 65 | 11.08 " | 19.3 " | 17.3 " | 25 | 50 | 소프트 스타트 조합 | 25/50 | ₩ 11,829,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.