SPEEDAIRE 퀵 커넥트 호스 커플링, 글로벌 스타일 고유량 알루미늄
스타일 | 모델 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 호스 연결 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E617 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 1 / 4 " | ₩ 41,772 | |
A | 30E623 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 1 / 2 " | ₩ 41,825 | |
B | 30E612 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | 1 / 4 " | ₩ 41,772 | |
A | 30E618 | - | 3 / 8 " | (F) NPT | 3 / 8 " | ₩ 41,772 | |
B | 30E613 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | 3 / 8 " | ₩ 41,772 | |
B | 30E624 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | 1 / 2 " | ₩ 39,917 | |
C | 30E619 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | - | ₩ 20,912 | |
D | 30E629 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 호스 바브에 밀어 | - | ₩ 37,835 | |
D | 30E630 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 호스 바브에 밀어 | - | ₩ 41,965 | |
C | 30E620 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 호스 바브 | - | ₩ 41,072 |
빠른 연결 호스 커플링, 글로벌 스타일 고유량 알루미늄
SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플링은 공구를 공기, 물 및 유체 라인에 연결하기 위해 커플링 플러그를 수용하도록 설계된 암단부 커플링입니다. 이 알루미늄 구조의 커플링은 누출 방지 작동, 더 큰 도구 효율성, 감소된 압력 강하 및 높은 압력 수준을 제공합니다. 가볍고 부식에 강합니다. 밀어서 연결하는 디자인으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 1/4인치 및 3/8인치 바브 크기로 제공되는 다양한 글로벌 스타일의 하이 로우 알루미늄 퀵 커넥트 에어 커플링 본체 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 캔
- 크롤링 공간 및 지하 팬
- 절단 방지 슬리브
- 도어 손잡이 벽 보호대
- 임시 및 휴대용 발전소
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 풍속계
- 중앙 장비
- PARKER 체크 밸브
- ASCO VALVES 솔레노이드 밸브 코일
- EAGLE 봉쇄 유틸리티 트레이
- PREMIER Plus 시리즈, 페인트 롤러 커버
- ALLEGRO SAFETY 육각 너트
- ARLINGTON INDUSTRIES 매입 형 TV 박스, 스틸
- ANVIL 가단성 철 90 Deg. 팔꿈치, 아연 도금
- LOVIBOND 정제
- PARKER 실린더 장착 너트