항목 | 퀵 커플러 바디 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
마감재 | 양극 |
호스 연결 | (M) NPT |
교환 유형 | 글로벌 스타일 하이 플로우 |
자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 50 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
씰 | NBR |
온도. 범위 | -40도 ~ 150도 F |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.