ALTRONIX IP Over Coax 수신기, 16채널 유형
스타일 | 모델 | 높이 | 입력 전압 | 길이 | 출력 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBRIDGE1CR | 1" | 12VDC ~ 24VDC 클래스 2 전원 공급 장치 또는 16VAC ~ 24VAC 클래스 2 플러그인 변압기 | 3 51 / 64 " | 1 | 2 1 / 2 " | ₩ 271,600 | |
B | EBRIDGE16CR | 1.625 " | 24VDC ~ 56VDC UL 등재 클래스 2 전원 공급 장치 또는 UL 등재 24VAC 클래스 2 플러그인 변압기 | 8.5 " | 16 | 19.12 " | ₩ 5,883,097 |
IP Over 동축 수신기, 16 채널 유형
동축 수신기를 통한 Altronix eBridge IP는 동축 케이블을 통해 데이터 및 전원을 전송하고 기존 레거시 동축을 활용하여 아날로그에서 IP 장치 또는 카메라로 시스템 업그레이드를 용이하게 합니다. 새로운 네트워크 케이블을 설치하는 동안 인건비와 비용을 없애고 500미터 이상 확장된 전력 및 데이터 전송을 가능하게 합니다. 또한 이러한 CE 승인 및 UL 등록 수신기는 산업 환경에서 네트워크 링크 거리를 확장하고 메가픽셀, HD1080 및 HD720 카메라와 함께 작동하는 공항, 병원, 학교 및 카지노용 디지털 네트워크로 배포된 CCTV 동축 케이블을 업그레이드합니다. 열악한 환경에서 호환성 및 추가 보호를 위한 RJ45 유형 이더넷 연결 기능과 장치의 적절한 지점 간 기능을 나타내는 LED 표시기가 특징입니다. 또한 이러한 C-Tick 호환 장치에는 유형 16 채널이 장착되어 있어 하나의 시스템에 16대의 카메라를 보유할 수 있으며 처리량은 장거리에서 최대 25Mbps를 전달할 수 있습니다. 작동 온도 범위가 화씨 14도에서 화씨 122도인 다양한 장치 중에서 선택하고 1 및 16 출력 변형으로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 무손실 응축수 드레인
- 음성 데이터 패치 코드
- 더 스터 리필 및 미트
- 트렌치 하수구
- 스프링클러 헤드
- 에어호스
- DC 모터
- 견과류
- 자동차 견인
- 특수 팬 및 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 연수
- JB INDUSTRIES 구리 티 액세스
- OIL SAFE 라벨 포켓 프레임
- BURNDY Qiklug 시리즈 와이어 터미널 커넥터
- THOMAS & BETTS 에릭슨 커플링
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 티, 개스킷 x 스피곳 x 개스킷
- SANDUSKY LEE 조정 가능한 캐비닛용 추가 선반
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기