그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 동축 수신기를 통한 IP |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 1.625 " |
입력 전압 | 24VDC ~ 56VDC UL 등재 클래스 2 전원 공급 장치 또는 UL 등재 24VAC 클래스 2 플러그인 변압기 |
길이 | 8.5 " |
출력 수 | 16 |
하위 카테고리 | 비디오 시스템 구성 요소 |
타입 | 16 채널 |
폭 | 19.12 " |
선박 중량 (kg) | 3.83 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8517620050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 입력 전압 | 길이 | 출력 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBRIDGE1CR | 1" | 12VDC ~ 24VDC 클래스 2 전원 공급 장치 또는 16VAC ~ 24VAC 클래스 2 플러그인 변압기 | 3 51 / 64 " | 1 | 2 1 / 2 " | ₩ 271,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.