그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 폴리올레핀 |
경도 | 45 해안 D |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | C |
내부 볼트 구멍 간격 | 1-3/4 x 2-3/4" |
정격 하중 | 250의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 5 / 16 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 1-3 / 4 x 3 인치 |
전체 높이 | 4.25 " |
플레이트 크기 | 2-5/8 x 3-3/4" |
판 두께 | 0.125 " |
플레이트 유형 | C |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -30도 ~ 180도 F |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 비 표시 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR40120ZN-TPU22 (GG) | 가능 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ₩ 23,432 | |
PGR50120ZN-TPU22 (GG) | 가능 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ₩ 34,545 | |
PGR30120ZN-TPR21 (GG) | 가능 | 0 ~ 299 파운드 | 열가소성 고무 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ₩ 24,080 | |
PGR40120ZN-TPR22 (GG) | 가능 | 0 ~ 299 파운드 | 열가소성 고무 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ₩ 22,400 | |
PGR50120ZN-TPR22 (GG) | 가능 | 0 ~ 299 파운드 | 열가소성 고무 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ₩ 30,415 | |
PGR60120ZN-TPR33 (GG) | 가능 | 300 ~ 999 파운드 | 열가소성 고무 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | A | ₩ 38,290 | |
PGR60120ZN-TPU33 (GG) | 가능 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | A | ₩ 41,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.