SHEPHERD CASTER
필터
작업공구
작업공구 필터
캐스터 및 휠전체보기
캐스터 액세서리 제조 공장 및 유통 센터의 카트 및 돌리 용 캐스터와 함께 사용하기에 적합한 스템 캐스터 렌치 및 스템, 플레이트, 나사산 스템 및 마찰 링 스템 마운트가 포함됩니다. 7/8 및 1 인치 스템 길이로 제공
캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치 의료, 식품 서비스, 조립, 생산 및 건설 산업에서 캐스터 스템을 튜브 내부에 안전하게 고정하도록 설계된 스템 캐스터 마운팅 및 소켓. 일부 모델은 내 충격성을 위해 강철 구조로되어 있습니다. 압입 및 나사 플랜지 변형으로 제공
플레이트 캐스터 최대 999lb의 하중을 견딜 수있는 폴리 우레탄 / 고무 / 열가소성 고무 바퀴를 특징으로하는 견고한 / 회 전형 캐스터. 경량 및 중부 하 이동성 응용 분야에 사용됩니다. 오버 더휠 및 전체 잠금 브레이크를 갖춘 모델도 사용 가능
스템 캐스터 경량 및 중형 작업에서 파이프 및 튜빙 프레임, 카트 및 돌리와 함께 사용하기에 이상적입니다. 일부 모델에는 높은 화학적 안정성과 내구성을 위한 네오프렌 휠이 있습니다. 110, 120, 125, 250 및 280lb 정격 하중으로 사용 가능
셰퍼드 캐스터 소개
Colson Group USA의 계열사인 Shepherd Caster Corporation은 상업용 매장은 물론 자동차, 항공우주 및 식품 산업에서 매장 고정 장치 및 전자/자재 취급 장비와 함께 사용하기 위한 고품질 캐스터의 선두 제조업체입니다. 브랜드 카탈로그에는 스템 캐스터, 플레이트 캐스터, 캐스터 소켓 및 관련 장착 하드웨어. 셰퍼드 캐스터 휠은 무거운 장비의 이동 작업을 손쉽게 수행할 수 있도록 설계되었으며 최대 999kg(453.13lb)의 하중을 견딜 수 있습니다. 브랜드의 열처리된 스템 캐스터는 부드럽고 조용한 승차감을 제공하는 정밀 볼 베어링으로 구성되며 일부 모델에는 브레이크도 장착되어 있습니다. 셰퍼드 캐스터 소켓은 쉽게 설치할 수 있도록 압입 장착이 가능하며 다양한 재질과 크기로 제공됩니다. 다양한 치수 구성의 렌치, 마운트, 브래킷 및 바닥 잠금 장치와 같은 다양한 캐스터 및 캐스터 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.