SHEPHERD CASTER 전체 잠금 장치가있는 스위블 플레이트 캐스터
필터
브레이크 타입 : 총 잠금 , 캐스터 브레이크 포함: 가능 , 캐스터 제품군: 전체 잠금 장치가있는 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 회색 , 핵심 소재: 폴리올레핀 , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 1-3/4 x 2-3/4" , 잠금 유형: 총 잠금 , 장착 볼트 직경: 5 / 16 " , 비마킹: 가능 , 외부 볼트 구멍 간격: 1-3 / 4 x 3 인치 , 플레이트 크기: 2-5/8 x 3-3/4" , 플레이트 두께: 0.125 " , 플레이트 유형: C , 경주로: 더블 볼 , 회전 반경: 0" , 온도. 범위: -30도 ~ 180도 F , 휠 베어링: 정밀 볼 , 휠 색상: 회색 , 바퀴 폭: 1.25 "
스타일 | 모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 경도 | 정격 하중 | 전체 높이 | 휠 지름 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PGT30120ZN-TPU21 (GG) | 0 ~ 299 파운드 | 폴리 우레탄 | 45 해안 D | 250의 파운드 | 4.25 " | 3" | 폴리 우레탄 | ₩ 35,280 | |
A | PGT30120ZN-TPR21 (GG) | 0 ~ 299 파운드 | 열가소성 고무 | 쇼어 A | 210의 파운드 | 4.25 " | 3" | 열가소성 고무 | ₩ 48,772 | |
B | PGT40120ZN-TPU22 (GG) | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 45 해안 D | 300의 파운드 | 5.25 " | 4" | 폴리 우레탄 | ₩ 38,955 | |
A | PGT50120ZN-TPU22 (GG) | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 45 해안 D | 315의 파운드 | 6.25 " | 5" | 폴리 우레탄 | ₩ 49,297 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉동 솔레노이드 밸브
- 샌더 액세서리
- 보정 어댑터
- 황동 튜브
- 액체 기밀 도관 그립
- HVAC 제어 장치
- 청력 보호
- Enclosures
- 테스트 펌프
- 주석
- MINTIE TECHNOLOGIES 천장 캐비티
- GEORG FISCHER 엘보, 45도, CPVC, 회색
- ALPHA FITTINGS 남성 스위블 브랜치 티
- TRIPP LITE 에코 시리즈, 대기 UPS
- DIXON 긴 생크 호스
- GUARDAIR 저소음 포스 노즐
- EATON HT800 시리즈 원형 헤드 푸시풀 장치
- EATON FF9863 계열 ORS 캡 조립품
- SMC VALVES Vfs5000 시리즈 솔레노이드 밸브
- BALDOR / DODGE QD, SK 사이즈 부싱