GEORG FISCHER 엘보우, 45도, CPVC, 회색
필터
바디 재질 : CPVC , 색상: 회색 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 , 일정: 80
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9819-007 | FNPT x FNPT | 344 psi @ 73도 F | 210도 F | 3 / 4 " | ₩ 23,800 | |
A | 9819-012 | FNPT x FNPT | 315 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.25 " | ₩ 47,127 | |
A | 9819-015 | FNPT x FNPT | 260 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.5 " | ₩ 45,027 | |
A | 9819-020 | FNPT x FNPT | 202 psi @ 73도 F | 210도 F | 2" | ₩ 60,182 | |
A | 9819-005 | FNPT x FNPT | 424 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 / 2 " | ₩ 23,765 | |
A | 9819-030 | FNPT x FNPT | 187 psi @ 73도 F | 210도 F | 3" | ₩ 174,335 | |
B | 9819-002 | FNPT x FNPT | 150의 PSI | 176도 F | 1 / 4 " | ₩ 33,337 | |
A | 9819-010 | FNPT x FNPT | 315 psi @ 73도 F | 210도 F | 1" | ₩ 28,717 | |
A | 9817-040 | 소켓 x 소켓 | 324 psi @ 73도 F | 210도 F | 4" | ₩ 139,580 | |
B | 9817-060 | 소켓 x 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 6" | ₩ 380,992 | |
A | 9817-030 | 소켓 x 소켓 | 375 psi @ 73도 F | 210도 F | 3" | ₩ 102,532 | |
A | 9817-025 | 소켓 x 소켓 | 425 psi @ 73도 F | 210도 F | 2.5 " | ₩ 85,190 | |
A | 9817-020 | 소켓 x 소켓 | 404 psi @ 73도 F | 210도 F | 2" | ₩ 37,345 | |
A | 9817-012 | 소켓 x 소켓 | 520 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.25 " | ₩ 36,050 | |
A | 9817-015 | 소켓 x 소켓 | 471 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.5 " | ₩ 36,242 | |
A | 9817-005 | 소켓 x 소켓 | 848 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 / 2 " | ₩ 8,382 | |
A | 9817-010 | 소켓 x 소켓 | 630 psi @ 73도 F | 210도 F | 1" | ₩ 18,795 | |
A | 9817-007 | 소켓 x 소켓 | 688 psi @ 73도 F | 210도 F | 3 / 4 " | ₩ 12,442 | |
B | 9817-080 | 소켓 x 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 8" | ₩ 809,130 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마스터 세트
- 볼 밸브 연결 어댑터
- 널링 도구
- 모스 테이퍼 드릴 슬리브
- 슬럼프 테스터 액세서리
- 보관함/용기
- 유압 호스
- 지붕 통풍기
- 농업 테스트
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 3M 제빙기 필터
- GRAINGER 고무 롤, Viton 고무
- SMC VALVES PVC 앵글 볼 밸브, FNPT x MNPT
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 헤비 듀티 레귤레이터
- AMPCO METAL 매듭 와이어 컵 브러쉬
- ZSI-FOSTER FHV C 시리즈, 도관 클립이 있는 플랜지 걸이
- SUPER-STRUT 용접 브래킷
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 플러시 스타일 리듀서 부싱, 스피곳 x 소켓
- EATON FF1868T 시리즈 엘보우 어댑터
- CONDOR 높은 가시성 ANSI 클래스 2 조끼, 주황색