플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF 배관 시스템 9817-007 엘보 45 Cpvc 80 3/4인치 슬립 소켓 | AE9XGP 6ND83

GEORG FISCHER 9817-007 엘보 45 Cpvc 80 3/4 인치 슬립 소켓

재고 있음 있음
항목: AE9XGP 모델 : 9817-007크로스 참조: 6ND83

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 12,145 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치, 45도
본체 재질CPVC
색상회색
연결 유형소켓 x 소켓
최대. 압력688 psi @ 73도 F
최대 온도210도 F
파이프 크기3 / 4 "
스케쥴80

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)2.29
선박 길이 (cm)3.3
선박 폭 (cm)3.05
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형최대. 압력최대 온도파이프 크기가격
GF 배관 시스템 9817-025 엘보우 45 Cpvc 80 2-1/2인치 슬립 소켓 | AB3UXJ 1VGJ8 9817-025소켓 x 소켓425 psi @ 73도 F210도 F2.5 "₩ 81,952
GF 배관 시스템 9817-030 팔꿈치 45 Cpvc 80 3인치 슬립 소켓 | AB3UXL 1VGK1 9817-030소켓 x 소켓375 psi @ 73도 F210도 F3"₩ 103,897
GF 배관 시스템 9817-040 팔꿈치 45 Cpvc 80 4인치 슬립 소켓 | AB3UXN 1VGK3 9817-040소켓 x 소켓324 psi @ 73도 F210도 F4"₩ 140,245
GF 배관 시스템 9819-030 엘보우 45 Cpvc 80 3인치 187 Psi At 73f | AB3UXQ 1VGK5 9819-030FNPT x FNPT187 psi @ 73도 F210도 F3"₩ 185,762
GF 배관 시스템 9817-015 엘보우 45 Cpvc 80 1-1/2인치 슬립 소켓 | AC2ZXQ 2PLL3 9817-015소켓 x 소켓471 psi @ 73도 F210도 F1.5 "₩ 35,875
GF 배관 시스템 9819-010 엘보우 45 80 1인치 Fnpt 315 Psi At 73f | AC2ZXR 2PLL4 9819-010FNPT x FNPT315 psi @ 73도 F210도 F1"₩ 28,787
GF 배관 시스템 9819-012 엘보우 45 80 1-1/4인치 315 Psi At 73f | AC2ZXT 2PLL5 9819-012FNPT x FNPT315 psi @ 73도 F210도 F1.25 "₩ 46,077

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 9817-007 엘보 45 Cpvc 80 3/4 인치 슬립 소켓
₩ 12,145 /단위