POWER FIRST 비 절연 플랜지 스페이드
필터
연결 재료 : 주석 도금 된 구리 , 연결 타입: 주름 , 절연 유형: 비 절연 , 맥스. 임시 직원.: 300도 F , 최대. 전압 : 600 , 이음매: 납땜 , 터미널 유형: 플랜지
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24C875 | 0.55 " | #6 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 60,602 | |
A | 24C876 | 0.55 " | #8 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 63,805 | |
A | 24C877 | 0.55 " | #10 | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 63,805 | |
A | 24C870 | 0.57 " | #6 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 71,470 | |
A | 24C871 | 0.57 " | #8 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 71,470 | |
A | 24C872 | 0.57 " | #10 | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 87,062 | |
A | 24C867 | 0.78 " | #8 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 73,447 | |
A | 24C866 | 0.78 " | #6 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 71,470 | |
A | 24C868 | 0.78 " | #10 | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 74,112 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키홈 브로치 부싱
- 대패
- 플라스틱 시트 필름 및 플랫 스톡
- 테이퍼 롤러 베어링 컵
- 샤프트 및 스텝 플레이트 어댑터
- 업장가구
- 연소 테스트
- 기어 모터
- 윤활유
- 핀
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T6, 75V
- STARRETT 스크류 피치 게이지
- LABELMASTER GHS 부식 라벨, 부식
- DMC 교수형 스트랩 길이 10 피트 아연 도금 강철
- BUSSMANN GDC 계열, 5 x 20mm, 유리 및 세라믹 퓨즈
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 게이지, 2 7/8-8 스레드
- HONEYWELL 교체 용 헤드
- DEWALT 마른 벽에서 나온 삽입 비트
- SMC VALVES 스트로크 조절기
- VESTIL TG-1200 표준 오버랩 벽 장착 비닐 스트립 도어