EXTECH 데이터로거
필터
교정 인증서 : NIST 인증 포함 , 연결 크기: 유형 K , 상호 작용: USB , 압력 범위: 10~1100hPa, 7.5~825.0mmHg, 0.29~3248inHg
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 배터리 수명 | 타입 | 폭 | 깊이 | 디지털 판독 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VB300 | - | - | 약 1000 시간 | 3 축 가속도계 | 1.1 " | 0.8 " | - | 3.7 " | ₩ 400,400 | |
B | 42280 | -4도 ~ 144도 | +/- 1도 F 온도, +/- 3 % RH | - | 온도 및 습도 | 4.75 " | 1.5 " | 가능 | 3.5 " | ₩ 657,790 | |
C | RHT10 | -40도 ~ 158도 | +/- 1도 F 온도, +/- 3 % RH 40 ~ 60 % | 1 년도 | 온도 및 습도 | 5.1 " | 0.9 " | - | 1.1 " | ₩ 213,675 | |
C | TH10 | -40도 ~ 158도 | +/- 1도 F | 1 년도 | 온도 | 5.1 " | 0.9 " | - | 1.1 " | ₩ 153,632 | |
D | RHT20 | -40도 ~ 158도 | +/- 1도 F 온도, +/- 3 % RH | 1 년도 | 온도 및 습도 | 1.9 " | 1.2 " | 가능 | 3.7 " | ₩ 357,280 | |
E | 42270 | -40도 ~ 185도 | +/- 1도 F 온도, +/- 5 % RH | 1 년도 | 온도 및 습도 | 2.3 " | 0.88 " | 가능 | 3" | ₩ 250,425 | |
F | 42275 | -40도 ~ 185도 | +/- 1도 F 온도, +/- 5 % RH | 1 년도 | 온도 및 습도 | 3.8 " | 2" | 가능 | 4.9 " | ₩ 387,205 | |
G | SD200 | -58도 ~ 2372도 | +/- 0.5 % F | 1 초 샘플링 속도로 일반적으로 60 개월 | K 열전대 | 3.1 " | 1.3 " | 트리플 라인 LCD | 5.2 " | ₩ 566,825 | |
G | SD200-NIST | -58 ~ 2372 F | - | 1 초 샘플링 속도로 일반적으로 60 개월 | 3 채널 | 3.1 " | 1.3 " | 트리플 LCD | 5.2 " | ₩ 758,450 | |
H | SD500 | 32도에서 122도까지 | +/- 1.5도 F, +/- 4 % RH | 1 초 샘플링 속도로 일반적으로 60 개월 | 서미스터 온도 및 습도 | 3.1 " | 1.3 " | 듀얼 라인 LCD | 5.2 " | ₩ 562,415 | |
I | SD700 | 32.0 ~ 122.0 F | +/- 1.5도 F | 60개월 이상(XNUMX초 샘플링 속도) | - | 3.1 " | 1.3 " | - | 5.2 " | ₩ 627,620 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 톱마와 작업대
- 로타리 스크류 공기 압축기
- 물 탱크
- 유압 임팩트 해머 드릴
- 텀블러 미디어
- 가스켓
- 배송 라벨 및 액세서리
- 안전보관
- 리프팅 하드웨어
- 코르크
- PROTO 고정 헤드 마이크로 미터 토크 렌치
- TOUGH GUY 고밀도 폴리에틸렌 쓰레기 봉투 및 라이너 코어리스 롤
- HARRIS INDUSTRIES 바리케이드 테이프, 위험 Peligro
- VULCAN HART 확장
- OIL SAFE 그리스 도구
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-24 Unf
- CHERNE 레모 플러그 액세서리
- MARTIN SPROCKET 복식 테이퍼 부시형 메트릭 롤러 체인 스프로킷 06B-2 체인 번호
- SLOAN 클리너 카트리지