그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데이터 로거 |
AC 어댑터 | 9V 어댑터 |
정확성 | +/- 1.5도 F |
배터리 수명 | 60개월 이상(XNUMX초 샘플링 속도) |
깊이 | 1.3 " |
높이 | 5.2 " |
압력 범위 | 10~1100hPa, 7.5~825.0mmHg, 0.29~3248inHg |
상대 습도 범위 | 10 %까지 90 |
샘플 포인트 저장 | 2GB SD 카드를 사용하는 2M 데이터 |
온도. 범위 | 32.0 ~ 122.0 F |
폭 | 3.1 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 배터리 수명 | 타입 | 폭 | 깊이 | 디지털 판독 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHT10 | -40도 ~ 158도 | +/- 1도 F 온도, +/- 3 % RH 40 ~ 60 % | 1 년도 | 온도 및 습도 | 5.1 " | 0.9 " | - | 1.1 " | ₩ 213,675 | ||
TH10 | -40도 ~ 158도 | +/- 1도 F | 1 년도 | 온도 | 5.1 " | 0.9 " | - | 1.1 " | ₩ 153,632 | ||
42280 | -4도 ~ 144도 | +/- 1도 F 온도, +/- 3 % RH | - | 온도 및 습도 | 4.75 " | 1.5 " | 가능 | 3.5 " | ₩ 657,790 | ||
RHT20 | -40도 ~ 158도 | +/- 1도 F 온도, +/- 3 % RH | 1 년도 | 온도 및 습도 | 1.9 " | 1.2 " | 가능 | 3.7 " | ₩ 357,280 | ||
42270 | -40도 ~ 185도 | +/- 1도 F 온도, +/- 5 % RH | 1 년도 | 온도 및 습도 | 2.3 " | 0.88 " | 가능 | 3" | ₩ 250,425 | ||
42275 | -40도 ~ 185도 | +/- 1도 F 온도, +/- 5 % RH | 1 년도 | 온도 및 습도 | 3.8 " | 2" | 가능 | 4.9 " | ₩ 387,205 | ||
VB300 | - | - | 약 1000 시간 | 3 축 가속도계 | 1.1 " | 0.8 " | - | 3.7 " | ₩ 400,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.