CONDOR 높은 가시성 ANSI 클래스 2 조끼, 주황색
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 스트라이프 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1야그4 | 49 " | 22 " | M | 은 | ₩ 5,232 | |
B | 1얄6 | 54 " | 24.437 " | 2XL | 라임 / 실버 | ₩ 43,785 | |
B | 1얄7 | 56 " | 25.187 " | 3XL | 라임 / 실버 | ₩ 43,785 | |
A | 5NVE8 | 59 " | 26.875 " | 5XL | 은 | ₩ 32,742 |
높은 가시성 ANSI 클래스 2 조끼, 주황색
Condor의 높은 가시성 클래스 2 주황색 조끼는 잠재적인 사고를 예방하고 작업자 안전을 우선시하며 인명 구조 식별을 돕는 데 이상적입니다. 이러한 ANSI/ISEA 107-2010 표준 조끼는 건설 현장, 도로 공사, 창고 및 교통 통제 시나리오에 사용됩니다.
특징
- 폴리에스터 구조로 되어 있어 내구성과 오래 지속되는 성능을 보장합니다.
- 이 조끼에는 두 개의 외부 포켓이 있어 작은 도구나 개인 물품을 편리하게 보관할 수 있습니다.
- 주요 색상으로 눈에 띄는 은색 반사 줄무늬가 특징으로 저조도 조건에서 가시성을 극대화합니다.
- 이 조끼는 360도 가시성을 제공하여 작업자가 모든 방향에서 눈에 띌 수 있도록 합니다.
- 지퍼 잠금 시스템이 있어 쉽게 신고 벗을 수 있어 작업 중에도 안정적인 핏을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 벽걸이 히터
- 송신기 표시
- 염도 측정기
- 코팅 및 랩
- 스크롤 톱
- 잠금 시스템
- 돌리/달리/운반기/무버
- 와이어 로프 및 피팅
- 전자
- 구리
- WALTER TOOLS 1/2 "내접원, DNMA, 55도 다이아몬드, 카바이드 선삭 인서트
- FERNCO 차폐 전환 커플링
- CONDOR 폼 코어가있는 등받이
- WESTWARD 차량 스탠드, 자동 상승
- LARSON ELECTRONICS LLC HAL 시리즈, 위험한 위치 고정 장치
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5-40 unc
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 보조 스위치
- EATON 2042 시리즈 엘보 어댑터
- EATON BR 유형 미터 차단기