냉동 솔레노이드 밸브
물 솔레노이드 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 12-2666-01 | ₩370,755 | |
B | 12-3088-01 | ₩256,462 |
냉동 솔레노이드 밸브, 황동, 평상시 닫힘
Parker 냉동 솔레노이드 밸브는 상업 및 산업 공간의 적용을 위해 냉장고, 냉장실 및 칠러에서 전기적으로 냉매 및 냉각제의 방출을 제어합니다. 이 밸브는 고압을 견디기 위해 합성 금속 개스킷이 있는 황동 구조로 되어 있습니다. 500, 650 또는 700psi의 안전한 작동 압력으로 다양한 CFC, HFC 및 HCFC 냉매를 처리할 수 있습니다. 이 평상시 닫혀 있는 밸브는 전원이 공급되지 않을 때 냉매의 공급을 차단하고 전원이 켜질 때 냉매가 흐르도록 합니다. 7/64, 7/16 및 1-5/16인치 포트 크기로 제공되는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker 냉동 솔레노이드 밸브는 상업 및 산업 공간의 적용을 위해 냉장고, 냉장실 및 칠러에서 전기적으로 냉매 및 냉각제의 방출을 제어합니다. 이 밸브는 고압을 견디기 위해 합성 금속 개스킷이 있는 황동 구조로 되어 있습니다. 500, 650 또는 700psi의 안전한 작동 압력으로 다양한 CFC, HFC 및 HCFC 냉매를 처리할 수 있습니다. 이 평상시 닫혀 있는 밸브는 전원이 공급되지 않을 때 냉매의 공급을 차단하고 전원이 켜질 때 냉매가 흐르도록 합니다. 7/64, 7/16 및 1-5/16인치 포트 크기로 제공되는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
냉동 솔레노이드 밸브
스타일 | 모델 | 연결 | 연결 유형 / 크기 | 포트 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R52E359M | ₩1,183,805 | |||||
B | R36E105M | ₩407,225 | |||||
C | R16E33 | ₩184,695 | |||||
D | R12E22 | ₩184,660 | |||||
E | R46E257M | ₩899,692 | |||||
F | R22E53 | ₩184,660 | |||||
G | R22E52 | ₩184,660 | |||||
A | R52E3511M | ₩1,183,805 | |||||
H | R32E93M | ₩359,852 | |||||
I | R26E64M | ₩291,200 | |||||
J | R26E63M | ₩291,200 | |||||
E | R46E259M | ₩871,307 | |||||
K | R42E199M | ₩814,432 | |||||
K | R42E197M | ₩823,917 | |||||
L | R42E195M | ₩752,885 | |||||
H | R32E94M | ₩359,870 | |||||
M | R38E147M | ₩519,592 | |||||
N | R36E104M | ₩407,225 | |||||
O | R16F32 성폭력 | ₩184,677 | |||||
P | R26F63 성폭력 | ₩218,960 |
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 124-317111 | ₩254,187 | ||
A | 70-111224 | ₩115,447 | ||
A | 70-117224 | ₩103,739 | ||
A | A01-0814-148 | ₩171,972 |
정션 박스 커넥터 전기 Plstic
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9150UL / R02 | AG6DJG | ₩ 30,537 |
냉동 솔레노이드 밸브
냉동 솔레노이드 밸브는 액체 또는 가스의 흐름을 관리하는 데 일반적으로 사용되는 전자 기계식 밸브입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 액체 라인 솔레노이드 밸브를 제공합니다. 파커 과 Ranco. 최대 700psi의 압력에서 안전하게 작동 할 수 있도록 합성 코팅 된 금속 개스킷이있는 황동 본체가 특징입니다. 전기적으로 작동하기 때문에 이러한 솔레노이드 밸브의 on-off 기능은 적절한 제어 시스템에 의해 자동으로 제어 될 수 있습니다. ODF 및 SAE 연결 유형으로 제공되는 다양한 밸브 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 작업대
- 자동차 윤활유
- 농업 테스트
- SPA 수영장 펌프
- 벽지 도구
- 유압 액슬 잭
- 조경 및 활 갈퀴
- 도어 스트라이크 플레이트
- LED 로우 베이 비품
- PARKER 육각 헤드 플러그, 스테인리스 스틸
- DAYTON IEC 조합 모터 스타터
- REESE 인터록 볼 마운트
- UNITED SCIENTIFIC 피펫 멸균
- HEATHROW SCIENTIFIC 테스트 튜브 랙, 18 구획
- THOMAS & BETTS TVF14 계열 전선 분리기
- LEWISBINS Polylewton Stack-N-Nest 시리즈 컨테이너 커버
- MONOPRICE 오디오 어댑터
- EATON 모듈
- TRI-ARC U-Design 다중 플랫폼 계단 장치 난간