그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉동 솔레노이드 밸브 |
기관 규정 준수 | UL, CSA |
체형 | 황동 |
연결 | ODF |
연결 유형 / 크기 | 땀 1-5 / 8 |
가스켓 재질 | 합성 코팅 금속 |
포트 | 1-5/16 |
R-134A 액체 라인 톤 @ 5 PSI | 96.9 |
안전한 작동 압력 (PSI) | 700 |
타입 | 일반적으로 폐쇄 |
선박 중량 (kg) | 3.44 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.