항목 | 냉동 솔레노이드 밸브 |
기관 규정 준수 | UL, CSA, CE |
체형 | 황동 |
연결 | ODF |
연결 유형 / 크기 | 땀 1/4 |
가스켓 재질 | 합성 코팅 금속 |
포트 | 7/64 |
R-134A 액체 라인 톤 @ 5 PSI | 1.2 |
안전한 작동 압력 (PSI) | 500 |
타입 | 일반적으로 폐쇄 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 14.61 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.