PARKER 냉동 솔레노이드 밸브, 황동, 평상시 닫힘
스타일 | 모델 | 기관 규정 준수 | 연결 유형 / 크기 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | R56E4313M | UL, CSA | 땀 1-5 / 8 | 1-5/16 | ₩ 1,439,514 | |
A | R56E4317M | UL, CSA | 땀 2-1 / 8 | 1-5/16 | ₩ 1,406,352 | |
B | R16E32 | UL, CSA, CE | 땀 1/4 | 7/64 | ₩ 178,710 | |
C | R38E145M | UL, CSA, CE | 땀 5/8 | 7/16 | ₩ 461,650 |
냉동 솔레노이드 밸브, 황동, 평상시 닫힘
Parker 냉동 솔레노이드 밸브는 상업 및 산업 공간의 적용을 위해 냉장고, 냉장실 및 칠러에서 전기적으로 냉매 및 냉각제의 방출을 제어합니다. 이 밸브는 고압을 견디기 위해 합성 금속 개스킷이 있는 황동 구조로 되어 있습니다. 500, 650 또는 700psi의 안전한 작동 압력으로 다양한 CFC, HFC 및 HCFC 냉매를 처리할 수 있습니다. 이 평상시 닫혀 있는 밸브는 전원이 공급되지 않을 때 냉매의 공급을 차단하고 전원이 켜질 때 냉매가 흐르도록 합니다. 7/64, 7/16 및 1-5/16인치 포트 크기로 제공되는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가연성 캐비닛
- 나선형 톱
- 안정기 액세서리
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- 공압 제어 밸브
- 구조
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 도어 및 도어 프레임
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 연기 추출기 및 액세서리
- PARKER 유압 퀵 커플러, 스틸
- APPROVED VENDOR 니플, 스틸, 300 Psi x
- JOHNSON CONTROLS 위치 표시기
- CONDOR 플라스틱, 보안 표지, 제한 구역
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 단극 조합 스위치
- COOPER B-LINE 유형 4 DIN 레일 키트
- EATON LW 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, L 프레임
- KIMBLE CHASE NMR 튜브
- LINN GEAR 확장 피치 A형 소형 롤 스프로킷, 2050 체인
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 824 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기