그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉동 솔레노이드 밸브 |
체형 | 황동 |
연결 | SAE |
연결 유형 / 크기 | 플레어 3/8 " |
가스켓 재질 | 합성 코팅 금속 |
포트 | 3 / 16 " |
R-134A 액체 라인 톤 @ 5 PSI | 3.8 |
안전한 작동 압력 (PSI) | 500 |
타입 | 일반적으로 폐쇄 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 8481809045 |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 연결 유형 / 크기 | 포트 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R42E197M | ODF | 땀 7/8 " | 19 / 32 " | 양방향 NC | ₩ 823,917 | ||
R42E199M | ODF | 땀 1-1 / 8 " | 19 / 32 " | 양방향 NC | ₩ 814,432 | ||
R46E257M | ODF | 땀 7/8 " | 25 / 32 " | 양방향 NC | ₩ 899,692 | ||
R46E259M | ODF | 땀 1-1 / 8 " | 25 / 32 " | 양방향 NC | ₩ 871,307 | ||
R52E359M | ODF | 땀 1-1 / 8 " | 1" | 양방향 NC | ₩ 1,183,805 | ||
R52E3511M | ODF | 땀 1-3 / 8 " | 1" | 양방향 NC | ₩ 1,183,805 | ||
R36E105M | ODF | 땀 5/8 " | 5 / 16 " | 일반적으로 폐쇄 | ₩ 407,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.