EATON xEffect 시리즈 FRCmM-NA 잔류 전류 회로 차단기
Eaton xEffect FRCmM-NA 잔류 전류 회로 차단기(RCCB)는 오류가 발생할 때마다 저전압(불균일한 전류) 회로를 감지하고 분리하는 데 이상적입니다. 사무실, 산업 레이아웃 및 저전압 애플리케이션에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 167102 | ₩ 3,222,996 | RFQ
|
B | 167106 | ₩ 3,488,716 | RFQ
|
B | 167700 | ₩ 3,222,996 | RFQ
|
B | 167111 | ₩ 3,488,716 | RFQ
|
C | 167115 | ₩ 1,614,928 | RFQ
|
D | 167118 | ₩ 1,880,648 | RFQ
|
E | 167120 | ₩ 1,614,928 | RFQ
|
B | 167701 | ₩ 3,222,996 | RFQ
|
B | 167704 | ₩ 3,488,716 | RFQ
|
B | 167112 | ₩ 3,488,716 | RFQ
|
D | 167123 | ₩ 1,880,648 | RFQ
|
D | 167698 | ₩ 1,880,648 | RFQ
|
B | 167710 | ₩ 3,488,716 | RFQ
|
F | 167107 | ₩ 3,222,996 | RFQ
|
D | 167117 | ₩ 1,880,648 | RFQ
|
G | 167108 | ₩ 3,222,996 | RFQ
|
D | 167124 | ₩ 1,880,648 | RFQ
|
H | 167693 | ₩ 1,614,928 | RFQ
|
D | 167697 | ₩ 1,880,648 | RFQ
|
I | 167694 | ₩ 1,614,928 | RFQ
|
B | 167104 | ₩ 3,488,716 | RFQ
|
D | 167116 | ₩ 1,880,648 | RFQ
|
B | 167699 | ₩ 3,222,996 | RFQ
|
D | 167122 | ₩ 1,880,648 | RFQ
|
D | 167696 | ₩ 1,880,648 | RFQ
|
B | 167706 | ₩ 3,222,996 | RFQ
|
J | 167109 | ₩ 3,222,996 | RFQ
|
K | 167121 | ₩ 1,614,928 | RFQ
|
L | 167695 | ₩ 1,614,928 | RFQ
|
B | 167708 | ₩ 3,488,716 | RFQ
|
B | 167702 | ₩ 3,488,716 | RFQ
|
B | 167703 | ₩ 3,488,716 | RFQ
|
D | 167114 | ₩ 1,614,928 | RFQ
|
M | 167119 | ₩ 1,614,928 | RFQ
|
B | 167709 | ₩ 3,488,716 | RFQ
|
B | 167707 | ₩ 3,222,996 | RFQ
|
B | 167110 | ₩ 3,488,716 | RFQ
|
N | 167103 | ₩ 3,222,996 | RFQ
|
D | 167113 | ₩ 1,614,928 | RFQ
|
B | 167125 | ₩ 3,222,996 | RFQ
|
B | 167705 | ₩ 3,222,996 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 접지 오류가 발생하는 동안 잔류 전류 회로 차단기는 활선과 중성선 사이의 전류 차이(잔류 전류 값)를 지속적으로 감지하고 대조합니다.
- 숫자에 약간의 차이가 있어도 누전 차단기가 작동하여 회로가 차단됩니다.
특징
- Eaton xEffect FRCmM-NA RCCB는 각각 250A 및 3kA의 서지 전류 내성을 제공하는 잔류 맥동 DC를 감지할 수 있는 Type A 및 Type G/A를 특징으로 합니다.
- 고유한 테스트 버튼 'T'가 있어 잔류 전류 회로 차단기(RCCB) 자체의 기능을 자동으로 테스트합니다.
- 이 RCCB 장치는 독립적인 라인 전압 트리핑 및 -25~40°C의 작동 온도 범위를 특징으로 합니다.
- 전자식 안정기가 있는지 여부에 관계없이 기존 형광등에 적합한 지연 트리핑을 제공합니다.
- 이 회로 차단기는 추가적인 안전을 위해 트리핑 표시기와 접점 위치 표시기를 제공합니다.
표준 및 승인
- IEC
- EN 61008
- UL
자주 묻는 질문
Eaton xEffect FRCmM-NA RCCB의 정격 단락 용량은 얼마입니까?
5kA(CSA 기준)
이 잔류 전류 차단기의 정격 트리핑 전류는 얼마입니까?
30/300mA
FRCmM-NA 잔류 전류 장치를 어떻게 연결합니까?
- RCCB는 소형 회로 차단기(MCB)와 병렬로 분전반에 연결됩니다.
- 위상은 MCB와 병렬로 연결되고 중성 연결은 중성선으로 이루어집니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이퍼 및 QD 부싱
- 유압 윈치
- 호스 스테이션
- 팔레트 랙
- 모터 장착 링
- 배관 설비
- 자동차 인테리어
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 리니어 모션
- 레이스 웨이 및 액세서리
- FRIO-TEMP 유리 온도계의 액체
- BRADY 파이프 마커, Demin. 물
- TRILOGY 코드 액세스 잠금
- WATTS LF3100 계열, 유전체 플랜지, FIP x 솔더
- PASS AND SEYMOUR 토글 스위치 열경화성 XNUMX개 갱 개구부
- BALDOR MOTOR 범용 모터, C-페이스, 풋 마운트
- AIRMASTER FAN 미리 배선된 스타터 스위치
- GATES P 유형 빠른 분리 부싱
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 화이트 펌그립 미끄럼 방지 신발 커버
- BUSSMANN FNQ-R Limitron 시간 지연 퓨즈, 클래스 CC, 600VAC