SHEPHERD CASTER 회전판 캐스터
스타일 | 모델 | 내부 볼트 구멍 간격 | 캐스터 브레이크 포함 | 캐스터 정격 하중 범위 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PGS30120ZN-TPR21 (GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | 아니 | 0 ~ 299 파운드 | 210의 파운드 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ₩ 25,725 | |
B | PGS60120ZN-TPR33 (GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 300의 파운드 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ₩ 40,652 | |
C | PGS60120ZN-TPU33 (GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 300의 파운드 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ₩ 39,707 | |
D | PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB | 1-3/4 x 2-3/4" | 가능 | 300 ~ 999 파운드 | 300의 파운드 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ₩ 50,452 | |
A | PGS50120ZN-TPU22 (GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 315의 파운드 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ₩ 47,075 | |
A | PGS30120ZN-TPU21 (GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | 아니 | 0 ~ 299 파운드 | 250의 파운드 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ₩ 24,447 | |
A | PGS40120ZN-TPU22 (GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 300의 파운드 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | ₩ 27,405 | |
A | PGS50120ZN-TPU22 (BG) | 1-3/4" x 2-3/4" | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 315의 파운드 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 "X 3" | 6.25 " | 2-5/8" x 3-3/4" | ₩ 40,757 | |
A | PGS40120ZN-TPU22 (BG) | 1-3/4" x 2-3/4" | 아니 | 300 ~ 999 파운드 | 300의 파운드 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 "X 3" | 5.25 " | 2-5/8" x 3-3/4" | ₩ 35,612 | |
E | PRE20113ZN-TPR | 13/16" x 1-9/16" | 아니 | 0 ~ 299 파운드 | 80의 파운드 | 3 / 16 " | 13/16" x 1-9/16" | 2.625 " | 1-3 / 16 "X 2" | ₩ 9,047 |
스위블 플레이트 캐스터
Shepherd Casters는 매장 고정 장치 및 자재 취급 장비에서 중형 이동성 애플리케이션 용 플레이트 캐스터를 제조합니다. 이 캐스터는 내구성을 높이기 위해 RoHS 준수 아연 도금이 적용된 열처리 된 강철 구조와 균일 한 하중 분배를 보장하기 위해 이중 볼 베어링 궤도가있는 폴리 우레탄 / 열가소성 고무 휠이 특징입니다. 일부 모델은 또한 NSF 승인 스레드 가드를 갖추고있어 이물질이 휠에 얽히는 것을 방지합니다. 이 Shepherd 캐스터 휠은 최대 315lb (142.88kg)의 하중과 최대 화씨 180 도의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 캐스터는 A-, C- 및 D- 플레이트 장착 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 분광 광도계
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- 자동 플러시 밸브
- ADA 패드
- 흄 후드 작업 표면
- 유압 호스
- 작업복
- 청력 보호
- 연마재 장착 지점
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- WESTWARD 핸드 탭 세트
- MUELLER INDUSTRIES 캡
- METRO 카테터 보관 캐비닛
- COOPER B-LINE 인클로저 조명
- LEESON 프리미엄 Duck Washguard 모터, XNUMX상, TENV/TEFC, 베이스가 있는 C면
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 2인치, 나사산 한쪽 끝
- MARTIN SPROCKET 더블 테이퍼 부싱 롤러 체인 스프로킷, 체인 번호 35
- EATON E2LME Type Mining Complete 성형 케이스 회로 차단기
- H.K. PORTER 달아서 절단기
- YSI 유리 전도도 전지