자체 추진 바닥 스크러버
Raptor Supplies Dayton, Nobles, Tennant 및 Tornado와 같은 브랜드의 보행식 및 승차식 바닥 세정기를 다양하게 제공합니다. 이 자주식 바닥 스크러버는 가벼운 파편, 먼지, 오일 또는 그리스를 청소하는 데 사용되며 소매점, 상업용 건물, 공항 및 의료 시설에 이상적입니다. 그들은 바닥을 손상시키지 않고 효율적으로 문지르기 위해 청소 혼합물의 분출 제트에 노출되는 회전식/원통형 브러시가 장착되어 있습니다. 또한 이러한 장치는 기존 대걸레에 비해 물 사용량이 적고 건조 시간이 크게 단축됩니다. Tennant 소형 탑승식 바닥 세정기는 선택 사항인 측면 브러시 기능을 사용하여 바닥 가장자리에서 가장자리까지 청소할 수 있어 청소 경로를 28%까지 확장할 수 있습니다. 이 스크러버는 엎질러진 부분을 처리하고 부분 청소를 위한 통합 진공 막대와 물을 살균제 및 표면 소독제로 전기적으로 변환하는 ec-H20 기술(옵션)을 특징으로 합니다. 일부 모델에는 튼튼한 전면 범퍼와 후면 스퀴지 보호 키트가 장착되어 있어 기계의 전면과 후면을 충격 손상으로부터 보호합니다. 세라믹/채석장 타일, 포장재 벽돌 및 융기된 고무 디스크 바닥과 같은 다양한 단단한 바닥 유형을 문지르려면 Tornado의 자동 보행식 바닥 세정기가 이상적인 선택입니다. 이 스크러버는 회전식 브러시에 비해 최대 6배 더 많은 접촉 압력을 제공하는 원통형 브러시로 설계되어 평평하고 구조화된 바닥 표면을 모두 쉽게 처리할 수 있습니다. 또한 이 브러시는 디스크 장치가 도달할 수 없는 영역에서 최대 660rpm의 집중 브러시 속도를 통해 저수분, 딥 스크러빙 시설을 제공합니다. 다양한 전원 및 코드 길이 옵션으로 제공되는 다양한 바닥 세정기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.