SPEEDAIRE 에어 스크루 드라이버 내부 클러치 조정 및 전진 및 후진 밸브가 장착되어있어 가벼운 조립 및 수리 작업시 원활한 처리가 가능합니다. 90psi의 최대 압력을 견딜 수 있습니다. 권총 및 직선 핸들 옵션으로 제공
내부 클러치 조정 및 전진 및 후진 밸브가 장착되어있어 가벼운 조립 및 수리 작업시 원활한 처리가 가능합니다. 90psi의 최대 압력을 견딜 수 있습니다. 권총 및 직선 핸들 옵션으로 제공
에어 스크루 드라이버
Speedaire 공기 스크루드라이버는 인쇄 회로 기판 및 기타 전자 장비 연결과 같이 낮은 토크의 고정이 필요한 깨지기 쉬운 생산 설정에 일반적으로 사용됩니다. 작업자의 팔뚝을 비트와 동기화하여 피로를 줄이고 최고의 압력과 제어를 가능하게 합니다. 이 스크루드라이버에는 교체 가능한 스크루드라이버 비트를 고정하는 척과 비트를 회전시켜 나사를 과도하게 구동하지 않고 돌리는 모터가 함께 제공됩니다. 권총 및 직선 핸들 유형으로 제공되는 다양한 공기 스크루드라이버 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공기 스크루드라이버는 인쇄 회로 기판 및 기타 전자 장비 연결과 같이 낮은 토크의 고정이 필요한 깨지기 쉬운 생산 설정에 일반적으로 사용됩니다. 작업자의 팔뚝을 비트와 동기화하여 피로를 줄이고 최고의 압력과 제어를 가능하게 합니다. 이 스크루드라이버에는 교체 가능한 스크루드라이버 비트를 고정하는 척과 비트를 회전시켜 나사를 과도하게 구동하지 않고 돌리는 모터가 함께 제공됩니다. 권총 및 직선 핸들 유형으로 제공되는 다양한 공기 스크루드라이버 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 지게차 및 지게차 부착물
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 비상 조명
- 구리
- 교수형 접이식 의자 및 테이블 트럭
- 동기식 구동 기어 벨트
- 광학 및 이동 수준 및 패키지
- 소켓 고정 나사 세트
- 티 컵 파이프 리프터 용 리프팅 슬링
- GEORG FISCHER 엘보, 45도, CPVC, 회색
- SPEAKMAN 더블 페달 믹싱 밸브 장착
- TRIPP LITE Waber 시리즈, 아울렛 스트립
- ALEMITE 미스트 압력 게이지
- ENPAC 창살 수호자
- HOFFMAN 선로 패널 어댑터 배치
- SPEAKMAN 당김 막대
- ANSELL 11-511 Hyflex 절단 방지 장갑
- MORSE DRUM 배럴 펌프
- KERI SYSTEMS 전자기 잠금 전원 공급 장치