SPEEDAIRE 공압 머플러 브리더 벤트 및 배기 장치, 소음기 및 속도 제어 머플러가 포함됩니다. 배기 공기를 청소하고 작동 중에 발생하는 소음을 줄이기 위해 밸브 및 실린더와 같은 공압 시스템에 사용됩니다. 알루미늄, 황동, 니켈 도금 강철 및 나일론 버전으로 제공
브리더 벤트 및 배기 장치, 소음기 및 속도 제어 머플러가 포함됩니다. 배기 공기를 청소하고 작동 중에 발생하는 소음을 줄이기 위해 밸브 및 실린더와 같은 공압 시스템에 사용됩니다. 알루미늄, 황동, 니켈 도금 강철 및 나일론 버전으로 제공
공압 브리더 벤트
SPEEDAIRE 공압 브리더 벤트는 실린더, 기어박스 및 저장 탱크의 누적 압력을 완화하는 데 이상적입니다. 또한 먼지와 입자가 대기로 개방된 포트로 유입되는 것을 방지합니다. 로우 프로파일 니켈 도금 강철 구조는 포트에 쉽게 삽입됩니다. 40미크론 브론즈 요소를 사용하여 최대 150 PSI의 압력 처리 용량을 제공합니다. 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 및 11/16인치 길이로 제공되는 다양한 브리더 벤트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 공압 브리더 벤트는 실린더, 기어박스 및 저장 탱크의 누적 압력을 완화하는 데 이상적입니다. 또한 먼지와 입자가 대기로 개방된 포트로 유입되는 것을 방지합니다. 로우 프로파일 니켈 도금 강철 구조는 포트에 쉽게 삽입됩니다. 40미크론 브론즈 요소를 사용하여 최대 150 PSI의 압력 처리 용량을 제공합니다. 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 및 11/16인치 길이로 제공되는 다양한 브리더 벤트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
속도 제어 머플러
SPEEDAIRE 속도 제어 머플러는 공기 밸브의 배기구에서 공기 흐름을 제어하여 작동 공기 실린더 및 도구의 속도를 조정하도록 설계되었습니다. 작동 속도를 유지하기 위해 잠금 너트가 장착되어 있습니다. 이 머플러는 황동 구조를 특징으로 하며 배기 공기 소음을 줄이기 위해 주변에 소결 청동 슬리브가 있습니다. 1-1/16, 1-5/16, 7/8, 9/16, 11/16 및 1/2인치 육각 크기로 제공되는 다양한 배기 포트 흐름 제어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 속도 제어 머플러는 공기 밸브의 배기구에서 공기 흐름을 제어하여 작동 공기 실린더 및 도구의 속도를 조정하도록 설계되었습니다. 작동 속도를 유지하기 위해 잠금 너트가 장착되어 있습니다. 이 머플러는 황동 구조를 특징으로 하며 배기 공기 소음을 줄이기 위해 주변에 소결 청동 슬리브가 있습니다. 1-1/16, 1-5/16, 7/8, 9/16, 11/16 및 1/2인치 육각 크기로 제공되는 다양한 배기 포트 흐름 제어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
공압 소음기 머플러
Speedaire 사일렌서 머플러는 밸브의 소음 수준을 크게 줄이고 배기 포트를 통해 유입될 수 있는 오염 물질로부터 보호하도록 설계되었습니다. 그들은 알루미늄 쉘이 있는 강력하고 자동 청소되는 스테인리스 스틸 스크린인 50 메쉬를 특징으로 합니다.
Speedaire 사일렌서 머플러는 밸브의 소음 수준을 크게 줄이고 배기 포트를 통해 유입될 수 있는 오염 물질로부터 보호하도록 설계되었습니다. 그들은 알루미늄 쉘이 있는 강력하고 자동 청소되는 스테인리스 스틸 스크린인 50 메쉬를 특징으로 합니다.
배기 머플러, NPT 포트
SPEEDAIRE 배기 머플러는 배기 소음 수준을 허용되는 OSHA 요구 사항으로 줄이는 데 사용됩니다. 40미크론 다공성 소결 청동 요소가 있는 니켈 도금 강철 구조가 특징입니다. 1.125~2.875인치 길이로 제공되는 다양한 머플러 배기 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 배기 머플러는 배기 소음 수준을 허용되는 OSHA 요구 사항으로 줄이는 데 사용됩니다. 40미크론 다공성 소결 청동 요소가 있는 니켈 도금 강철 구조가 특징입니다. 1.125~2.875인치 길이로 제공되는 다양한 머플러 배기 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
소음기 머플러 1/8 인치 Mnpt 11/16 Hex
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1EJV9 | AA9PNH | ₩ 12,547 |
배기 머플러 10/32 Npt 5/16 인치 육각
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1EJX3 | AA9PNW | ₩ 3,290 |
브리더 벤트 1 인치 Npt 1 인치 육각
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1EJU1 | AA9PMP | ₩ 14,892 |
더 알아보기
- 장비
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 브레이스 및 브라켓
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 선반 도구
- 파일럿 포인트 드릴 비트
- 공기 압축기 모터
- 타월 쇼핑
- 구형로드 엔드
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- TB WOODS AX 폼 플렉스 커플링
- DIXON Schrader 커플러
- CH HANSON 상업용 스텐실, 1/8인치 헤비 듀티 LDPE, 정지
- THOMAS & BETTS 도관 본체 덮개
- SPEARS VALVES PVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, 아연 러그, EPDM
- EATON 2033 시리즈 티/Y 어댑터
- PARKER 교체 필터 요소
- GARLAND 온도 조절기 키트
- KERICK VALVE 플로트가있는 플로트 밸브
- CENTURY DRILL AND TOOL 직소 블레이드