SPEEDAIRE 니들 스케일러 제한된 공간, 모서리 및 곡선 영역의 금속 표면에서 밀 스케일, 오래된 페인트 및 녹을 제거하는 데 사용됩니다. 최대 4600bpm의 속도를 제공 할 수 있습니다. 12.5 ~ 18.125 인치 길이로 제공
제한된 공간, 모서리 및 곡선 영역의 금속 표면에서 밀 스케일, 오래된 페인트 및 녹을 제거하는 데 사용됩니다. 최대 4600bpm의 속도를 제공 할 수 있습니다. 12.5 ~ 18.125 인치 길이로 제공
바늘 및 끌 스케일러 키트, 공기 구동식
Speedaire 산업용 스트레이트 니들 스케일러 키트는 금속 표면에서 밀 스케일, 녹 및 오래된 페인트를 제거하는 데 사용됩니다. 배럴을 도구 그립과 정렬하는 인라인 디자인이 특징으로 구멍을 통해 제한되거나 좁은 공간에 도달하기 위한 슬림하고 직선적인 도구를 제공합니다. 이 바늘 스케일러 키트에는 바늘 묶음이나 끌을 고정하기 위해 교체할 수 있는 분리형 리테이너가 함께 제공됩니다. 16.5인치 및 18인치 길이로 제공되는 다양한 니들 스케일러 키트 중에서 선택하십시오.
Speedaire 산업용 스트레이트 니들 스케일러 키트는 금속 표면에서 밀 스케일, 녹 및 오래된 페인트를 제거하는 데 사용됩니다. 배럴을 도구 그립과 정렬하는 인라인 디자인이 특징으로 구멍을 통해 제한되거나 좁은 공간에 도달하기 위한 슬림하고 직선적인 도구를 제공합니다. 이 바늘 스케일러 키트에는 바늘 묶음이나 끌을 고정하기 위해 교체할 수 있는 분리형 리테이너가 함께 제공됩니다. 16.5인치 및 18인치 길이로 제공되는 다양한 니들 스케일러 키트 중에서 선택하십시오.
공압식 니들 스케일러
Speedaire 권총 그립 바늘 스케일러는 금속 표면에서 먼지, 녹, 페인트 및 용접 슬래그를 제거하도록 설계되었습니다. 그들은 녹, 밀 스케일 및 페인트를 제거하기 위해 표면에 바늘을 치도록 도구를 켜는 방아쇠 스위치를 갖추고 있습니다. 이 니들 스케일러는 곡선과 윤곽을 따르기 위해 별도로 움직이는 느슨하게 포장된 막대로 구성됩니다. 13.187 및 18.125인치 길이로 제공되는 다양한 피스톨 그립 니들 스케일러 중에서 선택하십시오.
Speedaire 권총 그립 바늘 스케일러는 금속 표면에서 먼지, 녹, 페인트 및 용접 슬래그를 제거하도록 설계되었습니다. 그들은 녹, 밀 스케일 및 페인트를 제거하기 위해 표면에 바늘을 치도록 도구를 켜는 방아쇠 스위치를 갖추고 있습니다. 이 니들 스케일러는 곡선과 윤곽을 따르기 위해 별도로 움직이는 느슨하게 포장된 막대로 구성됩니다. 13.187 및 18.125인치 길이로 제공되는 다양한 피스톨 그립 니들 스케일러 중에서 선택하십시오.
공기 구동 바늘 및 끌 스케일러
SPEEDAIRE 공압식 바늘 및 끌 스케일러는 표면의 먼지, 녹, 밀 스케일 및 페인트를 청소하도록 설계된 공압식 도구입니다. 이 스케일러는 인체공학적 고정 설계가 적용된 인라인 구조로 되어 있어 개구부를 통해 오목한 곳이나 좁은 공간에 손을 대는데 도움이 됩니다. 그들은 바늘 묶음이나 끌로 교체할 수 있는 제거 가능한 리테이너와 스케일러를 쉽게 작동할 수 있는 엄지손가락 컨트롤 레버가 장착되어 있습니다. 바늘 묶음은 청소 작업을 위해 느슨하게 묶인 반면 끌은 무거운 침전물을 뚫는 데 도움이 됩니다. 4000 및 4400 BPM(분당 타격) 등급으로 제공되는 다양한 공압식 바늘과 스케일러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 공압식 바늘 및 끌 스케일러는 표면의 먼지, 녹, 밀 스케일 및 페인트를 청소하도록 설계된 공압식 도구입니다. 이 스케일러는 인체공학적 고정 설계가 적용된 인라인 구조로 되어 있어 개구부를 통해 오목한 곳이나 좁은 공간에 손을 대는데 도움이 됩니다. 그들은 바늘 묶음이나 끌로 교체할 수 있는 제거 가능한 리테이너와 스케일러를 쉽게 작동할 수 있는 엄지손가락 컨트롤 레버가 장착되어 있습니다. 바늘 묶음은 청소 작업을 위해 느슨하게 묶인 반면 끌은 무거운 침전물을 뚫는 데 도움이 됩니다. 4000 및 4400 BPM(분당 타격) 등급으로 제공되는 다양한 공압식 바늘과 스케일러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
치즐 스케일러 1-17 / 32 인치 스트로크 16 Cfm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3AAJ1 | AC8GWZ | ₩ 875,682 |
니들 스케일러 2-5 / 8 인치 스트로크 10.0 Cfm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3AAH8 | AC8GWX | ₩ 169,925 |
더 알아보기
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 수공구 키트
- 호흡보호구
- 재료 리프트
- 도관 마운팅
- 캐스터 휠
- 빔 클램프
- 손가락 침대
- 레이디 얼 암 톱
- 토양 오거 액세서리
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- TORLON 로드 스톡, PAI
- BULLARD 주변 공기 펌프
- APPROVED VENDOR 육각 키 스트리트 엘보, 90도
- DECOR GRATES 4 오리엔탈 스틸 도금 브론즈
- APOLLO Powerpress 시리즈 커플링
- PLAST-O-MATIC 웨이퍼 스타일 사이트 글라스
- OIL SAFE 색상으로 구분된 투명 튜브 그리스 건, 레버
- Arrow Pneumatics T53 시리즈 자동 드레인
- KERN AND SOHN DC Y1 시리즈 정적 토크 센서