SPEEDAIRE 공기 차단 도구 Speedaire 공기 차단 도구는 압축 공기에서 작동하며 배기 교체 응용 분야에서 머플러 및 배기관을 제거하도록 설계되었습니다. 22000rpm의 최대 회전 속도와 90psi의 작동 압력을 제공하며 판금, 너트 및 볼트를 쉽게 절단할 수 있습니다.
Speedaire 공기 차단 도구는 압축 공기에서 작동하며 배기 교체 응용 분야에서 머플러 및 배기관을 제거하도록 설계되었습니다. 22000rpm의 최대 회전 속도와 90psi의 작동 압력을 제공하며 판금, 너트 및 볼트를 쉽게 절단할 수 있습니다.
공압식 절단 도구
Speedaire 공압식 절단 도구는 연마 휠 또는 디스크를 회전시켜 금속 및 기타 재료를 절단하는 소형 절단 도구입니다. 앵글 그라인더보다 미세한 절단이 가능하며 제한된 영역에 적합하도록 컴팩트합니다. 이러한 절단 도구에는 파편, 스파크 및 부서진 바퀴 파편을 사용자로부터 멀리 보내는 바퀴 보호대가 있습니다. 7.5인치 및 15.75인치 길이로 제공되는 다양한 공압식 절단 도구 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공압식 절단 도구는 연마 휠 또는 디스크를 회전시켜 금속 및 기타 재료를 절단하는 소형 절단 도구입니다. 앵글 그라인더보다 미세한 절단이 가능하며 제한된 영역에 적합하도록 컴팩트합니다. 이러한 절단 도구에는 파편, 스파크 및 부서진 바퀴 파편을 사용자로부터 멀리 보내는 바퀴 보호대가 있습니다. 7.5인치 및 15.75인치 길이로 제공되는 다양한 공압식 절단 도구 중에서 선택하십시오.
경부 하 공기 차단 공구, 휠 직경 3 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
48MA06 | CD3FLW | ₩ 117,985 |
더 알아보기
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 냉동 시험 장비
- 저울 및 저울 액세서리
- 용접봉 및 와이어
- 용접 화학
- 캐비닛 액세서리
- 위생 버터 플라이 밸브
- 정수 시스템 액세서리
- 전동 볼 밸브
- 소화전 및 호스 랙 게이트 밸브
- MILLER ELECTRIC 드라이브 롤
- ACCUFORM SIGNS 위험 태그 By The Roll, 10mil PF 카드 스톡, 6-1 / 4 "x 3"
- CALBRITE 316 스테인리스 스틸 풀링 엘보
- JACKSON SAFETY Odyssey 시리즈 안전 고글
- ANVIL 아연 도금 젖꼭지
- SPEARS VALVES PVC SR 스레드 Y 패턴 밸브
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 DWV 가공 피팅 꼭지 플러그
- EATON 2041 시리즈 유니온 어댑터
- ACORN ENGINEERING 식수대
- SIEMENS IEC 제어 릴레이