SPEEDAIRE 공압 모듈 식 FRL 액세서리 에어 퓨즈, 커버, 드레인, 필터 클램프, 필터 월 마운트 세트, 미스트 제거기, 마운팅 브래킷, 파이프 어댑터, 속도 클램프 모듈식 커넥터 및 T 핸들 변환 키트와 같은 광범위한 설치 및 교체 액세서리
에어 퓨즈, 커버, 드레인, 필터 클램프, 필터 월 마운트 세트, 미스트 제거기, 마운팅 브래킷, 파이프 어댑터, 속도 클램프 모듈식 커넥터 및 T 핸들 변환 키트와 같은 광범위한 설치 및 교체 액세서리
스피드 클램프 모듈러 커넥터
SPEEDAIRE 스피드 클램프는 파이프와 연결부를 빠르고 안전하게 고정하는 데 사용됩니다. 구성 요소를 상호 연결하기 위해 파이프 니플 대신 모듈식 커넥터를 사용합니다. 마운팅 브래킷과 모듈식 커넥터 품목 유형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 스피드 클램프는 파이프와 연결부를 빠르고 안전하게 고정하는 데 사용됩니다. 구성 요소를 상호 연결하기 위해 파이프 니플 대신 모듈식 커넥터를 사용합니다. 마운팅 브래킷과 모듈식 커넥터 품목 유형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
T 핸들 변환 키트
SPEEDAIRE 변환 키트는 하나의 밸브에서 다른 밸브로 변경하도록 설계된 공압식 FRL 시스템 액세서리입니다. SPEEDAIRE 소형, 중형, 대형 및 표준 시리즈 FRL 장비와 함께 사용하기에 적합합니다.
SPEEDAIRE 변환 키트는 하나의 밸브에서 다른 밸브로 변경하도록 설계된 공압식 FRL 시스템 액세서리입니다. SPEEDAIRE 소형, 중형, 대형 및 표준 시리즈 FRL 장비와 함께 사용하기에 적합합니다.
스피드 마운트 파이프 어댑터
SPEEDAIRE 스피드 마운트 파이프 어댑터는 공압 도구에서 두 개의 서로 다른 파이프와 포트를 연결하도록 설계되었습니다. 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4인치 직경의 NPT 파이프를 사용할 수 있습니다.
SPEEDAIRE 스피드 마운트 파이프 어댑터는 공압 도구에서 두 개의 서로 다른 파이프와 포트를 연결하도록 설계되었습니다. 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4인치 직경의 NPT 파이프를 사용할 수 있습니다.
모듈식 포팅 블록
SPEEDAIRE 모듈식 포팅 블록은 빠르고 쉬운 고정 솔루션을 제공하고 상호 연결을 위해 파이프 니플을 교체하도록 설계된 스피드 클램프입니다. 고압 또는 비윤활 공기 파이프를 연결하기 위한 3개의 보조 NPT 배출구를 제공합니다. 이 포팅 블록은 소형, 중간 및 표준 FRL 장비에 사용하기에 이상적입니다.
SPEEDAIRE 모듈식 포팅 블록은 빠르고 쉬운 고정 솔루션을 제공하고 상호 연결을 위해 파이프 니플을 교체하도록 설계된 스피드 클램프입니다. 고압 또는 비윤활 공기 파이프를 연결하기 위한 3개의 보조 NPT 배출구를 제공합니다. 이 포팅 블록은 소형, 중간 및 표준 FRL 장비에 사용하기에 이상적입니다.
머플러, 배기구
Speedaire 재분류기/머플러는 수많은 공장 내 및 백색실 공압 응용 분야에서 배출된 공기의 오일 미스트를 줄입니다. 이 오일 제거 머플러는 알루미늄 및 폴리프로필렌 재질로 구성되어 있으며 배기구와 함께 사용하기에 적합합니다. 3.125, 4.75 및 6.25인치 길이로 제공되는 다양한 재분류기/머플러 중에서 선택하십시오.
Speedaire 재분류기/머플러는 수많은 공장 내 및 백색실 공압 응용 분야에서 배출된 공기의 오일 미스트를 줄입니다. 이 오일 제거 머플러는 알루미늄 및 폴리프로필렌 재질로 구성되어 있으며 배기구와 함께 사용하기에 적합합니다. 3.125, 4.75 및 6.25인치 길이로 제공되는 다양한 재분류기/머플러 중에서 선택하십시오.
머플러 교체 부품, 알루미늄 및 폴리프로필렌
SPEEDAIRE 머플러 교체 요소는 머플러의 효율성을 유지하고 많은 공장 내 및 화이트 룸 공압 응용 분야에서 배출된 공기의 오일 미스트를 줄이는 데 사용됩니다. 알루미늄과 폴리프로필렌으로 만들어졌으며 배기 포트에 사용하기 위해 결합되었으며 최대 300 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다. 2.75, 4.312 및 5.5인치 길이로 제공되는 다양한 교체 요소 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 머플러 교체 요소는 머플러의 효율성을 유지하고 많은 공장 내 및 화이트 룸 공압 응용 분야에서 배출된 공기의 오일 미스트를 줄이는 데 사용됩니다. 알루미늄과 폴리프로필렌으로 만들어졌으며 배기 포트에 사용하기 위해 결합되었으며 최대 300 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다. 2.75, 4.312 및 5.5인치 길이로 제공되는 다양한 교체 요소 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
패널 장착 너트
SPEEDAIRE 패널 장착 너트는 나사 가공 너트에 대한 육각형 모양의 저렴한 대안입니다. 이 너트는 쉽고 안전한 설치를 위해 강력한 형태의 나사산이 있는 단일 나사산 설계가 특징입니다. 콤팩트, 미니어처, 중간 및 표준 조절기 너트 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 패널 장착 너트는 나사 가공 너트에 대한 육각형 모양의 저렴한 대안입니다. 이 너트는 쉽고 안전한 설치를 위해 강력한 형태의 나사산이 있는 단일 나사산 설계가 특징입니다. 콤팩트, 미니어처, 중간 및 표준 조절기 너트 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
모듈식 매니폴드 블록
SPEEDAIRE 모듈식 매니폴드 블록은 빠르고 쉬운 고정 솔루션을 제공하는 스피드 클램프이며 상호 연결용 파이프 니플을 교체하는 데에도 이상적입니다. 필터, 조절기 또는 압력 스위치와 같은 추가 구성 요소를 90도 각도로 부착할 수 있습니다. 3/4 및 3/8인치 NPT 크기로 제공되는 다양한 매니폴드 블록 중에서 선택하십시오.
SPEEDAIRE 모듈식 매니폴드 블록은 빠르고 쉬운 고정 솔루션을 제공하는 스피드 클램프이며 상호 연결용 파이프 니플을 교체하는 데에도 이상적입니다. 필터, 조절기 또는 압력 스위치와 같은 추가 구성 요소를 90도 각도로 부착할 수 있습니다. 3/4 및 3/8인치 NPT 크기로 제공되는 다양한 매니폴드 블록 중에서 선택하십시오.
필터 배수 키트
SPEEDAIRE 자동 필터 드레인 키트는 에어라인 필터 및 레귤레이터와 함께 사용하도록 설계된 공압식 FRL 장비 액세서리입니다. SPEEDAIRE 소형, 중형, 소형 및 표준 및 대형 시리즈 FRL 장비와 함께 사용하기에 이상적입니다.
SPEEDAIRE 자동 필터 드레인 키트는 에어라인 필터 및 레귤레이터와 함께 사용하도록 설계된 공압식 FRL 장비 액세서리입니다. SPEEDAIRE 소형, 중형, 소형 및 표준 및 대형 시리즈 FRL 장비와 함께 사용하기에 이상적입니다.
드레인 드립 레그
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4ZK11 | AE2UBB | ₩ 192,675 |
엘리미네이터 미스트 1인
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4ZL97 | AE2URY | ₩ 394,467 |
압력 감쇄 밸브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4ZK10 | AE2UBA | ₩ 9,922 |
더 알아보기
- 캐비닛
- 스트랩 및 타이 다운
- 자동차 인테리어
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 타이어와 휠
- PAPR
- 견인 액세서리
- 부품 와셔
- 패키지 중지
- 드럼 핸드 트럭
- WG TRUCK 하이 사이드 트럭 박스
- MUELLER INDUSTRIES 투웨이 클린 아웃 티
- TENNSCO 엔드 로커베이스
- GRAINGER 육각 부싱
- KELCH 열박음 공구 홀더, 구멍 직경 3 mmmm
- BROWNING B형 분할 테이퍼 부싱
- WHEATON Pipetter 팁
- SMC VALVES Cv 시리즈 타이로드 실린더
- MILWAUKEE 무선 도구 작업 현장 팬
- VIEGA MEGAPRESS 요소