SPEEDAIRE 실린더 장착 하드웨어 다양한 공기 실린더를 장착하기위한 장착 키트, 아이 및 클레 비스 브래킷, 풋 및 플랜지 마운트, 장착 브래킷,로드 클레 비스 및 아이, 커플러 및 스위치 마운트가 포함됩니다. 플랜지 마운트는 정렬 불량을 방지하고 강도와 강성을 제공합니다. 소 구경 실린더에 이상적
다양한 공기 실린더를 장착하기위한 장착 키트, 아이 및 클레 비스 브래킷, 풋 및 플랜지 마운트, 장착 브래킷,로드 클레 비스 및 아이, 커플러 및 스위치 마운트가 포함됩니다. 플랜지 마운트는 정렬 불량을 방지하고 강도와 강성을 제공합니다. 소 구경 실린더에 이상적
브래킷 2-1 / 2 인치 보어 알루미늄
마운팅 하드웨어
실린더 장착 하드웨어
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 보어 직경. | 맞다 | 항목 | 자재 | 산 | 실장 형 | 전반적인 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D5032 | ₩59,394 | |||||||||
B | NCG-C025 | ₩18,882 | |||||||||
C | NCG-PC050 | ₩23,222 | |||||||||
D | 5VNW7 | ₩81,235 | |||||||||
E | BAF-06S | ₩11,900 | |||||||||
E | BA-05 | ₩10,710 | |||||||||
E | BMA2-050 | ₩10,710 | |||||||||
E | BAF-04S | ₩10,237 | |||||||||
E | NBA-106S | ₩10,237 | |||||||||
E | BMA2-025 | ₩8,995 | |||||||||
E | BA-02 | ₩8,995 | |||||||||
E | NBA-088S | ₩10,237 | |||||||||
E | BAF-10S | ₩13,632 | |||||||||
F | CJ-F016SUS | ₩12,372 | |||||||||
G | C5032 | ₩46,672 | |||||||||
B | NCG-C020 | ₩15,242 | |||||||||
H | G5050 | ₩78,225 | |||||||||
I | NY-044 | ₩10,500 | |||||||||
J | NCM-L150 | ₩7,455 | |||||||||
K | NCG-F040 | ₩21,315 | |||||||||
H | G5032 | ₩59,394 | |||||||||
L | CG-F020SUS | ₩29,015 | |||||||||
L | CG-F100SUS | ₩117,635 | |||||||||
H | G5100 | ₩131,792 | |||||||||
E | BT-06 | ₩13,597 |
플랜지 브래킷
에어 실린더 사이드 러그 마운트
SPEEDAIRE 측면 러그 공기 실린더 장착 키트는 다양한 상업 및 산업 시설에서 원하는 장착 스타일로 공기 실린더를 장착하는 데 사용됩니다. 내구성이 뛰어난 알루미늄으로 제작되었으며 양극 산화 처리 및 비 양극 산화 처리 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 측면 러그 공기 실린더 장착 키트는 다양한 상업 및 산업 시설에서 원하는 장착 스타일로 공기 실린더를 장착하는 데 사용됩니다. 내구성이 뛰어난 알루미늄으로 제작되었으며 양극 산화 처리 및 비 양극 산화 처리 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
풋 마운트, 1인치
SPEEDAIRE 풋 마운트는 다양한 장착 스타일로 에어 실린더를 설치하는 데 적합합니다. 이 풋 마운트는 안정적인 베이스를 제공하며 고정 하드웨어가 장착되어 있습니다. 1-1/1 및 2-1/1인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 4인치 풋 마운트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 풋 마운트는 다양한 장착 스타일로 에어 실린더를 설치하는 데 적합합니다. 이 풋 마운트는 안정적인 베이스를 제공하며 고정 하드웨어가 장착되어 있습니다. 1-1/1 및 2-1/1인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 4인치 풋 마운트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
브래킷 클레 비스
장착 브래킷
SPEEDAIRE 마운팅 브래킷은 항목을 함께 고정하는 데 사용되어 장비를 안전하게 설치할 수 있습니다. 다양한 조정기 및 필터와 함께 사용할 수 있는 SPEEDAIRE의 다양한 마운팅 브래킷 중에서 선택하십시오.
SPEEDAIRE 마운팅 브래킷은 항목을 함께 고정하는 데 사용되어 장비를 안전하게 설치할 수 있습니다. 다양한 조정기 및 필터와 함께 사용할 수 있는 SPEEDAIRE의 다양한 마운팅 브래킷 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 사용을 위해 | 항목 | 자재 | 산 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PN31XG6207G | ₩399,280 | |||||||
B | 4ZK34 | ₩9,432 | |||||||
C | 4ZK63 | ₩37,537 | |||||||
D | 4ZK53 | ₩26,075 | |||||||
E | 4ZK50 | ₩26,809 | |||||||
F | 22UX68 | ₩191,275 | |||||||
A | PN31XG6108G | ₩396,637 | |||||||
G | 4ZK72 | ₩68,740 | |||||||
A | PN31XG6407G | ₩469,350 | |||||||
H | 4ZK57 | ₩17,097 | |||||||
I | PN31XG6907G | ₩702,607 | |||||||
J | 4ZK73 | ₩13,317 | |||||||
K | 4ZK71 | ₩16,135 | |||||||
D | 4ZK29 | ₩21,350 | |||||||
L | 4ZK12 | ₩11,672 | |||||||
I | PN31XG7006G | ₩834,312 | |||||||
D | 4ZK42 | ₩28,559 | |||||||
M | 6X477 | ₩43,120 | |||||||
N | 5VDZ9 | ₩258,982 | |||||||
M | 5VEA1 | ₩289,747 | |||||||
O | 6X483 | ₩65,205 | |||||||
P | 6X481 | ₩65,695 | |||||||
P | 1A017 | ₩140,140 | |||||||
M | 1A019 | ₩105,245 |
센터 마운팅 키트
SPEEDAIRE 센터 마운트는 선택한 장착 스타일로 에어 실린더를 장착하고 베이스를 강화하는 데 필요한 액세서리입니다. 더 큰 강성과 강도를 제공하여 오정렬 가능성을 줄일 수 있습니다. 1, 1-1/2, 1-1/41 및 2인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 마운팅 센터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 센터 마운트는 선택한 장착 스타일로 에어 실린더를 장착하고 베이스를 강화하는 데 필요한 액세서리입니다. 더 큰 강성과 강도를 제공하여 오정렬 가능성을 줄일 수 있습니다. 1, 1-1/2, 1-1/41 및 2인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 마운팅 센터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
클레 비스 브라켓
브라켓 3-1 / 4 4 인치 보어 Ss
로드 클레 비스
발 마운트
SPEEDAIRE 풋 마운트는 다양한 장착 스타일로 에어 실린더를 설치하는 데 이상적입니다. 이 풋 마운트는 안정적인 베이스를 제공하고 고정 하드웨어를 포함합니다. 1인치 및 2인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 풋 마운트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 풋 마운트는 다양한 장착 스타일로 에어 실린더를 설치하는 데 이상적입니다. 이 풋 마운트는 안정적인 베이스를 제공하고 고정 하드웨어를 포함합니다. 1인치 및 2인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 풋 마운트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자체 정렬 커플러
SPEEDAIRE 자동 정렬 커플러는 확장 및 후퇴 스트로크 모두에서 각도 오류와 측면 정렬 불량을 보정하여 실린더 정렬 문제를 단순화하는 데 사용되는 공기 실린더 장착 하드웨어입니다. 14000, 34000 및 37000파운드 작동력 변형에서 사용할 수 있는 다양한 자동 정렬 커플러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 자동 정렬 커플러는 확장 및 후퇴 스트로크 모두에서 각도 오류와 측면 정렬 불량을 보정하여 실린더 정렬 문제를 단순화하는 데 사용되는 공기 실린더 장착 하드웨어입니다. 14000, 34000 및 37000파운드 작동력 변형에서 사용할 수 있는 다양한 자동 정렬 커플러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 파이프피팅 및 커플링
- 소켓 및 비트
- 스타터 및 접촉기
- 배관 호스
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 맨홀 커버 리프터
- 전자 사이렌 시스템 액세서리
- 리더 안경
- 멤브레인 필터
- 그립 키트를 당기는 케이블
- SPEEDAIRE 1/2 "200 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- DAYTON 벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 포함), ODP 인클로저
- WESCO 알루미늄 프레임 페달 리프트 - 두 바퀴
- PORTER CABLE 샌딩 벨트, 2-1/2"x14", 산화알루미늄
- SQUARE D 터미널 블록 점퍼
- KILLARK 구리가 없는 알루미늄 도관 콘센트 본체
- BANJO T 손잡이
- VULCAN HART 젖꼭지, 검은 색
- SPEARS VALVES PVC 밴 스톤 스타일 플랜지 교체 스플릿 링