SPEEDAIRE 에어 래칫 중저가 볼트 및 너트를 조이거나 푸는 데 적합한 공압식 래칫 토크 렌치. 최대 토크 출력과 무부하 무부하 속도를 각각 90ft-lb 및 350rpm의 자유 속도로 제공합니다. 5.25 ~ 14 인치 길이로 제공
중저가 볼트 및 너트를 조이거나 푸는 데 적합한 공압식 래칫 토크 렌치. 최대 토크 출력과 무부하 무부하 속도를 각각 90ft-lb 및 350rpm의 자유 속도로 제공합니다. 5.25 ~ 14 인치 길이로 제공
공압식 래칫, 1/4인치 스퀘어 드라이브
Speedaire 공압 래칫은 압축 공기 공급 장치에 부착되어 볼트와 너트를 조이고 풉니다. 이 파워 래칫은 도구의 위치를 변경하지 않고 패스너를 조금씩 돌리므로 제한된 영역에서 패스너를 돌리는 것을 편안하게 해주는 비래칫 렌치보다 빠르게 작동할 수 있습니다. 움직이는 부품이 적어 유지 관리가 덜 필요합니다. 알루미늄 및 복합 핸들 재질 옵션으로 제공되는 다양한 공기 구동식 래칫 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공압 래칫은 압축 공기 공급 장치에 부착되어 볼트와 너트를 조이고 풉니다. 이 파워 래칫은 도구의 위치를 변경하지 않고 패스너를 조금씩 돌리므로 제한된 영역에서 패스너를 돌리는 것을 편안하게 해주는 비래칫 렌치보다 빠르게 작동할 수 있습니다. 움직이는 부품이 적어 유지 관리가 덜 필요합니다. 알루미늄 및 복합 핸들 재질 옵션으로 제공되는 다양한 공기 구동식 래칫 중에서 선택하십시오.
에어 래칫 렌치, 10인치 길이
Speedaire 공기 동력 래칫은 볼트와 너트를 조이고 풀기 위해 가압 공기 공급 장치에 부착하도록 설계되었습니다. 움직이는 부품이 적고 유지 보수가 덜 필요합니다. 이 파워 래칫은 비래칫 렌치보다 더 빠르게 작동할 수 있어 제한된 영역에서 패스너를 편안하게 돌릴 수 있습니다. 1.625 및 1.75 헤드 너비 옵션으로 제공되는 다양한 공기 구동식 래칫 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공기 동력 래칫은 볼트와 너트를 조이고 풀기 위해 가압 공기 공급 장치에 부착하도록 설계되었습니다. 움직이는 부품이 적고 유지 보수가 덜 필요합니다. 이 파워 래칫은 비래칫 렌치보다 더 빠르게 작동할 수 있어 제한된 영역에서 패스너를 편안하게 돌릴 수 있습니다. 1.625 및 1.75 헤드 너비 옵션으로 제공되는 다양한 공기 구동식 래칫 중에서 선택하십시오.
공압식, 래칫, 3/8인치 스퀘어 드라이브
Speedaire 공압식 래칫은 공압식 래칫 토크 렌치로도 알려져 있으며 볼트를 조이고 푸는 데 널리 사용되는 유용한 도구입니다. 이러한 공압식 도구는 유선 및 무선 도구에 비해 가볍기 때문에 제조 및 기타 작업에 적합합니다. 움직이는 부품이 적어 유지 관리가 덜 필요합니다. 전면 및 후면 배기 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 공압식 래칫 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공압식 래칫은 공압식 래칫 토크 렌치로도 알려져 있으며 볼트를 조이고 푸는 데 널리 사용되는 유용한 도구입니다. 이러한 공압식 도구는 유선 및 무선 도구에 비해 가볍기 때문에 제조 및 기타 작업에 적합합니다. 움직이는 부품이 적어 유지 관리가 덜 필요합니다. 전면 및 후면 배기 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 공압식 래칫 중에서 선택하십시오.
에어 래칫 렌치 1/4 인치 드라이브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
21AA62 | AB6EDP | ₩ 145,145 |
래칫, 공기 구동식, 1/4인치 NPT 입구, 50Ft-lbs 토크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
48MA09 | CH3PXW | ₩ 128,870 |
미니 에어 래칫 3 / 8in 5-18ftlb 240 Rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10D236 | AA2BZT | ₩ 191,012 |
더 알아보기
- 디스 펜싱 건
- 스타터 및 접촉기
- 네일
- 배관 호스
- 호스 턱받이 및 소화전
- 쓰레기통 상판
- 로터리 엔코더
- 자동차 전문 도구
- 다이얼 토크 렌치
- 솔레노이드 밸브 액세서리
- TEMPCO 스트립 히터, 240V, 125W
- NEW PIG 유출 키트 / 스테이션, 모바일 컨테이너
- CALBRITE 직선 커넥터
- 3M TS 디스크 백업 패드, 3인치
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 250 마이크론, Buna 씰
- EATON CNDC 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, NG 프레임
- EATON 접촉 카트리지
- BROAN NUTONE 필터
- GRAINGER 식품 종이 및 팬 라이너
- WESTWARD 특수 자동차 소켓