항목 | 미니 에어 래칫 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 2.53 |
CFM @ 완전 부하 | 15.2 |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 240 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
머리 높이 | 1 9 / 16 " |
헤드 폭 | 1" |
길이 | 5.5 " |
최대. 토크 | 18 피트-파운드 |
최소 호스 | 5 / 16 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 가능 |
정사각형 드라이브 크기 | 3 / 8 " |
조절판 | 지레 |
토크 범위 | 5 ~ 18ft.-lb. |
UPC | 190735601174 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8467115040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.