항목 | 에어 래칫 렌치 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.0 |
Duty | 일반 |
배출 | 앞 |
자유 속도 | 150 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
머리 높이 | 2 1 / 16 " |
헤드 폭 | 1.625 " |
길이 | 10 " |
최대. 토크 | 50 피트-파운드 |
최소 호스 | 3 / 8 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 가능 |
정사각형 드라이브 크기 | 1 / 2 " |
조절판 | 아니 |
토크 범위 | 10 ~ 50ft.-lb. |
UPC | 190735605196 |
선박 중량 (kg) | 1.3 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8467115040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.