DAYTON 전기 대류 천장 히터
스타일 | 모델 | 상 | A | BtuH | 전압 | 와트 | 폭 | 마감재 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54UD20 | 1 | 3.1 | 2560 | 240 VAC | 750 | 24 " | 화이트 파우더 코트 | 1" | ₩ 791,822 | |
B | 2YU38 | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 16.5 " | 중성 회색 구운 에나멜 정전기 페인팅 | 5.75 " | ₩ 1,906,012 | |
A | 54UD18 | 1 | 6.3 | 2559 | 120 VAC | 750 | 24 " | 화이트 파우더 코트 | 1" | ₩ 826,647 | |
C | 54UD16 | 1 | 1.6 | 1280 | 240 VAC | 375 | 24 " | 화이트 파우더 코트 | 1" | ₩ 508,952 | |
D | 54UD14 | 1 | 3.1 | 1280 | 120 VAC | 375 | 24 " | 화이트 파우더 코트 | 1" | ₩ 508,952 | RFQ
|
E | 2YU37 | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 23.75 " | 중성 회색 구운 에나멜 정전기 페인팅 | 5.75 " | ₩ 1,736,962 | |
B | 2YU42 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | 중성 회색 구운 에나멜 정전기 페인팅 | 5.75 " | ₩ 1,935,220 | |
A | 54UD21 | 1 | 2.7 | 2559 | 277 VAC | 750 | 24 " | 화이트 파우더 코트 | 1" | ₩ 844,410 | |
A | 54UD19 | 1 | 3.6 | 2559 | 208 VAC | 750 | 24 " | 화이트 파우더 코트 | 1" | ₩ 844,025 | |
C | 54UD17 | 1 | 1.4 | 1280 | 277 VAC | 375 | 24 " | 화이트 파우더 코트 | 1" | ₩ 523,547 | |
C | 54UD15 | 1 | 1.8 | 1280 | 208 VAC | 375 | 24 " | 화이트 파우더 코트 | 1" | ₩ 502,722 | |
E | 2YU41 | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | 중성 회색 구운 에나멜 정전기 페인팅 | 5.75 " | ₩ 1,706,039 | |
E | 2YU36 | 1 또는 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | 중성 회색 구운 에나멜 정전기 페인팅 | 5.75 " | ₩ 2,084,372 | |
E | 2YU39 | 1 또는 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 23.75 " | 중성 회색 구운 에나멜 정전기 페인팅 | 5.75 " | ₩ 1,978,252 | |
E | 2YU43 | 1 또는 3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 23.75 " | 중성 회색 구운 에나멜 정전기 페인팅 | 5.75 " | ₩ 1,972,512 | |
B | 2YU40 | 1 또는 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 16.5 " | 중성 회색 구운 에나멜 정전기 페인팅 | 5.75 " | ₩ 1,928,657 | |
B | 2YU44 | 1 또는 3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | 중성 회색 구운 에나멜 정전기 페인팅 | 5.75 " | ₩ 1,989,260 | |
B | 2YU35 | 1 또는 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 16.5 " | 중성 회색 구운 에나멜 정전기 페인팅 | 5.75 " | ₩ 2,091,022 |
전기 대류 천장 히터
Dayton 전기 대류 천장 히터는 팬 강제 공기를 사용하여 사무실 및 회의실과 같이 열 손실이 많은 지역에서 부분 난방을 제공합니다. 이 전기 천장 히터는 제한된 바닥 공간을 확보하고 개별적으로 또는 나란히 설치하여 더 따뜻함을 제공할 수 있습니다. 일부 모델에는 과열 시 히터를 차단하고 온도가 정상으로 돌아오면 다시 켜는 자동 열 차단 메커니즘이 통합되어 있습니다. 이 히터는 표면 또는 매립형으로 장착할 수 있으며 1상 및 3상 구성으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 흙손
- 클램핑 도구
- 볼 밸브 연결 어댑터
- 플라스틱 사각 봉
- 리프팅 집게 다이
- 펌프 컨트롤 부품들
- 임팩소켓 및 비트
- 파워 드릴
- 안구보호
- 테스트 펌프
- SCOTCH 휴대용 테이프 디스펜서
- SIMONDS 나이프 파일
- WIREMOLD 400, 800 및 2300 레이스 웨이 용 레이스 웨이 피팅
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기 트립 장치 : TKM 시리즈
- JET TOOLS 플레이 너 / 조 인터 9000 Rpm
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 모듈식 돌리 프레임
- EATON 9000X 시리즈 커패시터
- GUARDIAN EQUIPMENT 팔꿈치
- INGERSOLL-RAND 교체용 오일 필터
- DAYTON 푸시버튼 코드 어셈블리