JET TOOLS 플레이너/조인터 9000 Rpm
JET Tools 플레이너 및 조이너는 오래되었거나 손상된 목재를 재포장하고 보드에 장식용 베벨 및 모서리를 만드는 데에도 적합합니다. 내구성이 뛰어나고 정밀하게 설계되어 목공예가가 프로젝트에서 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 플레이너/조인터는 작업자가 원하는 목재 두께를 달성할 수 있는 넓은 작업 표면을 자랑합니다.
- 인피드 테이블은 정확한 절단을 위해 미세 조정될 수 있으며, 아웃피드 테이블은 기계에서 나올 때 목재에 대한 필수 지원을 제공합니다.
- 그들은 견고한 모터, 회전하는 칼 및 커터 헤드를 사용하여 균일하고 평평한 목재 표면을 생성합니다.
특징
- JET Tools 플레이너/조인터에는 최대 제어 및 사용 편의성을 위한 대형 손잡이가 있습니다.
- 강력한 13A 모터를 사용하여 높은 출력과 원활한 작동이 가능하여 긴 서비스 수명을 보장합니다.
- 빠르고 쉽게 이동할 수 있도록 코드 랩과 통합되어 환경 안전을 보장합니다.
- 이러한 JET 9000 RPM 도구에는 길이가 긴 공작물을 지원하고 스나이프를 최소화하기 위해 높이 조정이 가능하도록 설계된 판금용 아웃피드 테이블이 있습니다.
자주 묻는 질문
이러한 JET Tools 플레이너 및 조인트를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
간단한 윤활 및 청소로 유지 관리가 쉽습니다.
이 JET 대패는 좁은 공간에 적합합니까?
예, 이 대패기는 좁은 공간에서 사용할 수 있는 컴팩트한 탁상용 디자인이 특징입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 시력 게이지
- 탭 렌치
- 도어 에지 가드
- 지붕 환풍기 액세서리
- 들여 쓰기 기계
- 손톱 및 톱마
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 윈치
- 골재 테스터
- 수질 및 정화
- JONARD 절연 크림 퍼
- MOON AMERICAN 소방 호스 노즐
- KLEIN TOOLS 벤트 트리머
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 박스, 일정 80 x 일정 40, FKM
- MORSE DRUM Morspeed 1000 시리즈 지게차 드럼 핸들러 부착물
- SPEEDAIRE 실린더 개스킷
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 35 체인
- ML KISHIGO 화염 저항 조끼, 후크 앤 루프
- VESTIL S 시리즈 더블 마스트 스태커
- GROVE GEAR NH 시리즈, HM-H1 스타일, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기