ML KISHIGO Flame Resistant Vests, Hook And Loop
ML Kishigo AFM 300 시리즈 내염 조끼는 위험한 환경에서 작업하는 작업자에게 높은 가시성과 내염성을 제공합니다. 이 조끼는 응급 서비스, 건설 및 석유 및 가스 산업에서 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AFM300-M | 40 "~ 49" | 26 " | M | ₩ 231,945 | |
A | AFM300-L | 44 "~ 53" | 27 " | L | ₩ 231,945 | |
A | AFM300-XL | 48 "~ 57" | 27 " | XL | ₩ 231,945 | |
A | AFM300-2X | 52 "~ 61" | 28 " | 2XL | ₩ 244,737 | |
A | AFM300-3X | 56 "~ 65" | 29 " | 3XL | ₩ 254,992 | |
A | AFM300-4X | 60 "~ 69" | 29 " | 4XL | ₩ 265,247 | |
A | AFM300-5X | 64 "~ 73" | 30 " | 5XL | ₩ 281,960 |
화염 저항 조끼, 후크 앤 루프
ML Kishigo AFM 300 시리즈 내염 조끼는 위험한 환경에서 작업하는 작업자에게 높은 가시성과 내염성을 제공합니다. 이 조끼는 응급 서비스, 건설 및 석유 및 가스 산업에서 사용됩니다.
특징
- 이 ANSI 클래스 2 조끼는 벨크로 잠금 장치가 있어 편리하고 안전하게 고정할 수 있습니다.
- 라임 색상으로 제공되며 ANSI/ISEA 107 표준을 준수합니다.
- 이 조끼에는 개인 물품과 도구를 보관할 수 있는 XNUMX개의 내부 포켓이 있습니다.
- 향상된 안전성과 가시성을 위해 2인치 폭의 난연성 반사 반사 소재가 함께 제공됩니다.
- 이 방염 조끼는 폴리에스터 소재로 제작되어 내구성과 편안함을 보장합니다.
- 여기에는 아크 플래시 등급과 반사성 은색 줄무늬가 포함되어 있어 다양한 조명 조건에서 보호 및 가시성을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Chartless 디지털 레코더 액세서리
- 커
- 파일럿 솔레노이드 밸브
- 플로어 박스 커버
- 조명식 선택 스위치 연산자
- 교체용부품
- 돌리/달리/운반기/무버
- 실험실 기기
- 가전 제품
- 콘크리트 테스트
- DYNAFORM 각도 VEFR 1/4 인치 T x 1 1/2 다리 20 피트
- BUSSMANN LPJ 저피크 시간 지연 퓨즈, 이중 요소, 클래스 J, 표시기 포함
- DURHAM MANUFACTURING 메쉬 스톡 트럭, 양면
- APOLLO VALVES 70-800 시리즈 수 x 암 NPT 브론즈 볼 밸브
- Cementex USA 뭉툭한 래칫
- EXCELON 튜빙
- DAYTON 잠금
- VESTIL LPRO 시리즈 로우 프로파일 기계 가드
- VESTIL VGLT 시리즈 표면 실장 유연한 스테이크